| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825668483 Herst.-Nr.: 4006825668483 EAN/GTIN: 4006825668483 |
| |
|
| | |
| 4006825668483 Akku-Tacker FIXETTO 18/38 S - Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig - PressAir Technologie: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment - Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 60 Schuss pro Minute - Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienauslösung - Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff - Großes Magazin mit Füllstandsanzeige für bis zu 100 Klammern - Öffnung des Magazins per Knopfdruck - Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Tackers - Zwei LEDs zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs - Ergonomische Softgripflächen für guten Halt & angenehmes Arbeiten - Kein Verkratzen des Werkstücks dank gummierter Seitenflächen - Praktischer Gürtelclip für zusätzlichen Anwenderkomfort - Geeignet für 10 - 38 mm lange und 5,7 mm breite Klammern Lieferung: Inklusive 500 Klammern, ohne Akku und Ladegerät (separat bestellen). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhell akku-tacker, akku tacker, 4006825668483, Akku-Werkzeuge, Akku-Tacker FIXETTO 18/38 S, 28588450, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku- Tacker/Nagler FIXETTO 18/38 S Beschaffungsartikel, Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18 V Batterie notwendig, PressAir Technologie: Wartungsfrei, ohne extra Kosten & Equipment, Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 60 Schuss pro Minute, Umschaltbar zwischen Einzel- und Serienauslösung, Robuste Bauform mit ergonomischem Handgriff, Großes Magazin mit Füllstandsanzeige für bis zu 100 Klammern, Öffnung des Magazins per Knopfdruck, Werkzeuglose Tiefeneinstellung für präzises Arbeiten, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen des Tackers, Zwei LEDs zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, Ergonomische Softgripflächen für guten Halt & angenehmes Arbeiten, Kein |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 121,87* | € 149,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,22* | € 167,55* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 138,01* | € 169,04* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 143,4364* | € 174,6464* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 145,81* | € 177,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|