Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 405XL, T05H6, T05H1, T05H2, T05H3, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859433-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5718866
EAN/GTIN:
     4064161253770
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 405XL,T05H6,T05H1,T05H2,T05H3,T05H4 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5718866

Renkforce Tinte ersetzt Epson 405XL,T05H6,T05H1,T05H2,T05H3,T05H4 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Epson 405XL,T05H6,T05H1,T05H2,T05H3,T05H4
Druckt bis zu 1100 Seiten Schwarz, 1100 Seiten Farbe
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Epson WorkForce Pro WF-3820DWF •WorkForce Pro3825DWF •WorkForce Pro4820DWF •WorkForce Pro4825DWF •WorkForce Pro4830DTWF•
WorkForce WF-7830DTWF •WorkForce Pro7835DTWF •WorkForce ProPro 7840DTWF

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 405XL,T05H6,T05H1,T05H2,T05H3,T05H4 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): WorkForce Pro WF-3820DWF,WorkForce Pro WF-3825DWF,WorkForce Pro WF-4820DWF,WorkForce Pro WF-4825DWF,WorkForce Pro WF-4830DTWF,WorkForce Pro WF-7830DTWF,WorkForce Pro WF-7835DTWF,WorkForce Pro WF-7840DTWF · Seiten-Reichweite: 1100 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Epson 405XL C13T05H44010 Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
405XL
Passend für die Modelle:
WorkForce Pro WF-3820DWF|ツ| WorkForce Pro WF-3825DWF|ツ| WorkForce Pro WF-4820DWF|ツ| WorkForce Pro WF-4825DWF|ツ| WorkForce Pro WF-4830DTWF|ツ| WorkForce Pro WF-7830DTWF|ツ| WorkForce Pro WF-7835DTWF|ツ| WorkForce Pro WF-7840DTWF
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Epson
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
405XL | T05H6 | T05H1 | T05H2 | T05H3 | T05H4
Herst.-Teilenr.:
RF-5718866
Seiten-Reichweite:
1100 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
WorkForce Pro WF-3820DWF | WorkForce Pro WF-3825DWF | WorkForce Pro WF-4820DWF | WorkForce Pro WF-4825DWF | WorkForce Pro WF-4830DTWF | WorkForce Pro WF-7830DTWF | WorkForce Pro WF-7835DTWF | WorkForce Pro WF-7840DTWF
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
114
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 36,33*
€ 4,00*
ab € 25,39*
€ 36,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.