Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 953, 6ZC69AE, LS058AE, F6U12AE, F6U13AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859427-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5718854
EAN/GTIN:
     4064161253718
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 953,6ZC69AE,LS058AE,F6U12AE,F6U13AE,F6U14AE Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5718854

Renkforce Tinte ersetzt HP 953,6ZC69AE,LS058AE,F6U12AE,F6U13AE,F6U14AE Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt HP 953,6ZC69AE,LS058AE,F6U12AE,F6U13AE,F6U14AE
Druckt bis zu Schwarz 900 Seiten, Cyan 630 Seiten, Magenta 630 Seiten, Gelb 630 Seiten
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu HP Officejet 8702 AIO;Pro 8210/8211/8218;Pro 8710/8711/8715/8716/8717/8718/8719/8720/8721/8725/8728/8730/8731/8740 AIO;7720/7730WF AIO

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 953,6ZC69AE,LS058AE,F6U12AE,F6U13AE,F6U14AE · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): OfficeJet Pro 7720,OfficeJet Pro 7730,OfficeJet Pro 7740 WF,OfficeJet Pro 8210,OfficeJet Pro 8216,OfficeJet Pro 8218,OfficeJet Pro 8710,OfficeJet Pro 8720,OfficeJet Pro 8724,OfficeJet Pro 8725,OfficeJet Pro 8726,OfficeJet Pro 8727,OfficeJet Pro 8730,OfficeJet Pro 8736,OfficeJet Pro 8740,OfficeJet Pro 8743,OfficeJet Pro 8744,OfficeJet Pro 8746,OfficeJet Pro 8747 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
HP 953 (Schwarz) Kompatible Tintenpatrone x 1,HP 953 (Magenta) Kompatible Tintenpatrone x 1,HP 953 (Cyan) Kompatible Tintenpatrone x 1,HP 953 (Gelb) Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
953 (6ZC69AE)
Passend für die Modelle:
OfficeJet Pro 7720|ツ| OfficeJet Pro 7730|ツ| OfficeJet Pro 7740 WF|ツ| OfficeJet Pro 8210|ツ| OfficeJet Pro 8216|ツ| OfficeJet Pro 8218|ツ| OfficeJet Pro 8710|ツ| OfficeJet Pro 8720|ツ| OfficeJet Pro 8724|ツ| OfficeJet Pro 8725|ツ| OfficeJet Pro 8726|ツ| OfficeJet Pro 8727|ツ| OfficeJet Pro 8730|ツ| OfficeJet Pro 8736|ツ| OfficeJet Pro 8740|ツ| OfficeJet Pro 8743|ツ| OfficeJet Pro 8744|ツ| OfficeJet Pro 8746|ツ| OfficeJet Pro 8747
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
953 | 6ZC69AE | LS058AE | F6U12AE | F6U13AE | F6U14AE
Herst.-Teilenr.:
RF-5718854
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
OfficeJet Pro 7720 | OfficeJet Pro 7730 | OfficeJet Pro 7740 WF | OfficeJet Pro 8210 | OfficeJet Pro 8216 | OfficeJet Pro 8218 | OfficeJet Pro 8710 | OfficeJet Pro 8720
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.