Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-560, CL-561 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853042-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5706084
EAN/GTIN:
     4064161253671
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-560,CL-561 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5706084

Renkforce Tinte ersetzt Canon PG-560,CL-561 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PG-560,CL-561
Druckt bis zu 180 + 180 Seiten
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA TS5350/TS5351/TS5352/TS5353/TS7450er

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PG-560,CL-561 · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,TS5350,TS5351,TS5352,TS5353 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA TS5350,PIXMA TS5351,PIXMA TS5352,PIXMA TS5353 · Seiten-Reichweite: 180 + 180 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
PG-560 Kompatible Tintenpatrone x 1,CLI-561 Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PG-560<br>CLI-561
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|TS5350|ツ|TS5351|ツ|TS5352|ツ|TS5353
Passend für die Modelle:
PIXMA TS5350|ツ| PIXMA TS5351|ツ| PIXMA TS5352|ツ| PIXMA TS5353
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PG-560 | CL-561
Herst.-Teilenr.:
RF-5706084
Seiten-Reichweite:
180 + 180 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA TS5350 | PIXMA TS5351 | PIXMA TS5352 | PIXMA TS5353
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 49,70*
€ 4,00*
ab € 35,29*
€ 49,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.