| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2853041-BP Herst.-Nr.: RF-5706082 EAN/GTIN: 4064161253664 |
| |
|
| | |
| Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-540 Kompatibel Schwarz RF-5706082
Renkforce Tinte ersetzt Canon PG-540 Schwarz
Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PG-540 Druckt bis zu 180 Seiten Farbe: Schwarz
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Ausstattung: Kompatibel zu Canon Pixma MG2150/2250/3150/3250/3550/4150/4250/MX375/MX395/MX435/MX455/MX515/MX525
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: PG-540 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA MG 2150,PIXMA MG 2250,PIXMA MG 3150,PIXMA MG 3250,PIXMA MG 3550,PIXMA MG 3650,PIXMA MG 3650 S,PIXMA MG 4150,PIXMA MG 4250,PIXMA MX 375,PIXMA MX 395,PIXMA MX 435,PIXMA MX 455,PIXMA MX 515,PIXMA MX 525,PIXMA MX 535 · Seiten-Reichweite: 180 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte
Lieferumfang: Canon PG-540 Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Teilenummern-Vergleich kompatibel (nur für Suche): | PIXMA MG 2150|ツ| PIXMA MG 2250|ツ| PIXMA MG 3150|ツ| PIXMA MG 3250|ツ| PIXMA MG 3550|ツ| PIXMA MG 3650|ツ| PIXMA MG 4150|ツ| PIXMA MG 4250|ツ| PIXMA MX 375|ツ| PIXMA MX 395|ツ| PIXMA MX 435|ツ| PIXMA MX 45 515|ツ| PIXMA MX 525|ツ| PIXMA MX 535 | Passend für die Modelle: | PIXMA MG 2150|ツ| PIXMA MG 2250|ツ| PIXMA MG 3150|ツ| PIXMA MG 3250|ツ| PIXMA MG 3550|ツ| PIXMA MG 3650|ツ| PIXMA MG 3650 S|ツ| PIXMA MG 4150|ツ| PIXMA MG 4250|ツ| PIXMA MX 375|ツ| PIXMA MX 395|ツ| PIXMA MX 435|ツ| PIXMA MX 455|ツ| PIXMA MX 515|ツ| PIXMA MX 525|ツ| PIXMA MX 535 | Marke: | Renkforce | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | Canon | Ersetzt Orignal-Typ: | PG-540 | Herst.-Teilenr.: | RF-5706082 | Seiten-Reichweite: | 180 Seiten | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | PIXMA MG 2150 | PIXMA MG 2250 | PIXMA MG 3150 | PIXMA MG 3250 | PIXMA MG 3550 | PIXMA MG 3650 | PIXMA MG 3650 S | PIXMA MG 4150 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Renkforce, RF-5706082, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| |