Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-1500BK XL, PGI-1500C XL, PGI-1500M XL, PGI-1500Y X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853039-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5706078
EAN/GTIN:
     4064161253640
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-1500BK XL,PGI-1500C XL,PGI-1500M XL,PGI-1500Y XL Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5706078

Renkforce Tinte ersetzt Canon PGI-1500BK XL,PGI-1500C XL,PGI-1500M XL,PGI-1500Y XL Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PGI-1500BK XL,PGI-1500C XL,PGI-1500M XL,PGI-1500Y XL
Druckt bis zu 1200 Seiten
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon MAXIFY MB2050 •MAXIFY MB2350 •MAXIFY MB2750 •MAXIFY MB2150 •MAXIFY MB2155•

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-1500BK XL,PGI-1500C XL,PGI-1500M XL,PGI-1500Y XL · Kompatible Geräte (nur für Suche): MAXIFY,MB2050,MB2150,MB2350,MB2750,MB2755 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): MAXIFY MB 2050,MAXIFY MB 2150,MAYIFY MB 2155,MAXIFY MB 2350,MAXIFY MB 2750,MAXIFY MB 2755 · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
Kompatible Tintenpatrone Multi pack:-,PGI-1500XL Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1,PGI-1500XL Cyan Kompatible Tintenpatrone x 1,PGI-1500XL Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1,PGI-1500XL Gelb Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PGI-1500XL
Kompatible Geräte (nur für Suche):
MAXIFY|ツ|MB2050|ツ|MB2150|ツ|MB2350|ツ|MB2750|ツ|MB2755
Passend für die Modelle:
MAXIFY MB 2050|ツ| MAXIFY MB 2150|ツ| MAXIFY MB 2350|ツ| MAXIFY MB 2750|ツ| MAXIFY MB 2755|ツ| MAYIFY MB 2155
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-1500BK XL | PGI-1500C XL | PGI-1500M XL | PGI-1500Y XL
Herst.-Teilenr.:
RF-5706078
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
MAXIFY MB 2050 | MAXIFY MB 2150 | MAYIFY MB 2155 | MAXIFY MB 2350 | MAXIFY MB 2750 | MAXIFY MB 2755
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
183
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 11,47*
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 11,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.