Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-512 Kompatibel Schwarz RF-5706070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853035-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5706070
EAN/GTIN:
     4064161253602
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-512 Kompatibel Schwarz RF-5706070

Renkforce Tinte ersetzt Canon PG-512 Schwarz

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PG-512
Druckt bis zu 400 Seiten
Farbe: Schwarz

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA MP230/MP240/MP250/MP252/MP260/MP270/MP272/MP280/MP282/MP480/MP490/MP492/MP495/MP499/MX320/MX330/MX340/MX350/MX360/MX410/MX420/IP2700/IP2702

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PG-512 · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,iP2700,MP230,MP235,MP240,MP250,MP260,MP270,MP280,MP282,MP480,MP490,MP495,MP499,MX320,MX330,MX340,MX350,MX360,MX410,MX420 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 2700,PIXMA MP 230,PIXMA MP 240,PIXMA MP 250,PIXMA MP 260,PIXMA MP 270,PIXMA MP 280,PIXMA MP 490,PIXMA MP 495,PIXMA MX 320,PIXMA MX 330,PIXMA MX 340,PIXMA MX 350,PIXMA MX 360,PIXMA MX 410,PIXMA MX 420 · Seiten-Reichweite: 400 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
Canon PG-512 Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PG-512
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|iP2700|ツ|MP230|ツ|MP235|ツ|MP240|ツ|MP250|ツ|MP260|ツ|MP270|ツ|MP280|ツ|MP282|ツ|MP480|ツ|MP490|ツ|MP495|ツ|MP499|ツ|MX320|ツ|MX330|ツ|MX340|ツ|MX350|ツ|MX360|ツ|MX410|ツ|MX420
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 2700|ツ| PIXMA MP 230|ツ| PIXMA MP 240|ツ| PIXMA MP 250|ツ| PIXMA MP 260|ツ| PIXMA MP 270|ツ| PIXMA MP 280|ツ| PIXMA MP 490|ツ| PIXMA MP 495|ツ| PIXMA MX 320|ツ| PIXMA MX 330|ツ| PIXMA MX 340|ツ| PIXMA MX 350|ツ| PIXMA MX 360|ツ| PIXMA MX 410|ツ| PIXMA MX 420
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
PG-512
Herst.-Teilenr.:
RF-5706070
Seiten-Reichweite:
400 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 2700 | PIXMA MP 230 | PIXMA MP 240 | PIXMA MP 250 | PIXMA MP 260 | PIXMA MP 270 | PIXMA MP 280 | PIXMA MP 490
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 20,62*
€ 4,00*
ab € 11,30*
€ 20,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.