Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-525PGBK Kompatibel Schwarz RF-5705468


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852734-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5705468
EAN/GTIN:
     4064161253459
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PGI-525PGBK Kompatibel Schwarz RF-5705468

Renkforce Tinte ersetzt Canon PGI-525PGBK Schwarz

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PGI-525PGBK
Druckt bis zu 325 Seiten
Farbe: Schwarz

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA iP4850/4950/iX6550/MG5150/5250/5350/6150/6250/8150/8250/MX885/895

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PGI-525PGBK · Kompatible Geräte (nur für Suche): PIXMA,iP4850,iP4950,MG5140,MG5150,MG5240,MG5250,MG5340,MG5350,MG6150,MG6250,MG8150,MG8240,MG8250,MX715,MX885,MX895,iX6550 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 4850,PIXMA iP 4950,PIXMA MG 5150,PIXMA MG 5250,PIXMA MG 5350,PIXMA MG 6150,PIXMA MG 6250,PIXMA MG 8150,PIXMA MG 8250,PIXMA MX 715,PIXMA MX 885,PIXMA MX 895,PIXMA iX 6550 · Seiten-Reichweite: 325 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
PGI-525PGBK Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
PGI-525<br>PGI-525PGBK
Kompatible Geräte (nur für Suche):
PIXMA|ツ|iP4850|ツ|iP4950|ツ|MG5140|ツ|MG5150|ツ|MG5240|ツ|MG5250|ツ|MG5340|ツ|MG5350|ツ|MG6150|ツ|MG6250|ツ|MG8150|ツ|MG8240|ツ|MG8250|ツ|MX715|ツ|MX885|ツ|MX895|ツ|iX6550
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 4850|ツ| PIXMA iP 4950|ツ| PIXMA iX 6550|ツ| PIXMA MG 5150|ツ| PIXMA MG 5250|ツ| PIXMA MG 5350|ツ| PIXMA MG 6150|ツ| PIXMA MG 6250|ツ| PIXMA MG 8150|ツ| PIXMA MG 8250|ツ| PIXMA MX 715|ツ| PIXMA MX 885|ツ| PIXMA MX 895
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
PGI-525PGBK
Herst.-Teilenr.:
RF-5705468
Seiten-Reichweite:
325 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 4850 | PIXMA iP 4950 | PIXMA MG 5150 | PIXMA MG 5250 | PIXMA MG 5350 | PIXMA MG 6150 | PIXMA MG 6250 | PIXMA MG 8150
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
135
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 3,66*
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.