| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2852727-BP Herst.-Nr.: RF-5705454 EAN/GTIN: 4064161253381 |
| |
|
| | |
| Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 903XL,T6M03AE Kompatibel Cyan RF-5705454
Renkforce Tinte ersetzt HP 903XL,T6M03AE Cyan
Kompatible Tintenpatrone ersetzt HP 903XL,T6M03AE Druckt bis zu 825 Seiten Farbe: Cyan
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Ausstattung: Kompatibel zu HP Officejet Pro 6960•6961•6963•6964•6965•6966•6968•6970•6971•6974•6976•6978•6979AIO
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: 903XL,T6M03AE · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): OfficeJet 6950,OfficeJet Pro 6950,OfficeJet Pro 6960,OfficeJet Pro 6961,OfficeJet Pro 6963,OfficeJet Pro 6964,OfficeJet Pro 6965,OfficeJet Pro 6966,OfficeJet Pro 6968,OfficeJet Pro 6970,OfficeJet Pro 6971,OfficeJet Pro 6974,OfficeJet Pro 6976,OfficeJet Pro 6978,OfficeJet Pro 6979 · Seiten-Reichweite: 825 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte
Lieferumfang: HP 903XL (T6M03AE) Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | 903XL | Passend für die Modelle: | OfficeJet 6950|ツ| OfficeJet Pro 6950|ツ| OfficeJet Pro 6960|ツ| OfficeJet Pro 6961|ツ| OfficeJet Pro 6963|ツ| OfficeJet Pro 6964|ツ| OfficeJet Pro 6965|ツ| OfficeJet Pro 6966|ツ| OfficeJet Pro 6968|ツ| OfficeJet Pro 6970|ツ| OfficeJet Pro 6971|ツ| OfficeJet Pro 6974|ツ| OfficeJet Pro 6976|ツ| OfficeJet Pro 6978|ツ| OfficeJet Pro 6979 | Marke: | Renkforce | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Cyan | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | HP | Ersetzt Orignal-Typ: | 903XL | T6M03AE | Herst.-Teilenr.: | RF-5705454 | Seiten-Reichweite: | 825 Seiten | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | OfficeJet 6950 | OfficeJet Pro 6950 | OfficeJet Pro 6960 | OfficeJet Pro 6961 | OfficeJet Pro 6963 | OfficeJet Pro 6964 | OfficeJet Pro 6965 | OfficeJet Pro 6966 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, Renkforce, RF-5705454, tintenpatrone, drucker tinte |
| | |
| |