Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO445020 50 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC, 280 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850576-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO445020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO445020 50 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 50A/230Vac/Ctrl 0-10V Ana

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Länge: 33.6 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC · Schaltspannung (min.): 100 V/AC,100 V/DC · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Stoß-Strom (max.): 720 A · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Länge:
33.6 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 V/DC (max)
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SO445020
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
720 A
Schaltspannung (max.):
280 V/AC
Schaltspannung (min.):
100 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SO445020, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 149,53*
€ 184,36*
1
Frei Haus
ab € 146,08*
€ 187,76*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 194,74*
1
€ 5,90*
ab € 119,59*
€ 198,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,77*
€ 194,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.