Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO843970 40 A Schaltspannung (max.): 275 V/AC, 275 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850544-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO843970
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO843970 40 A Schaltspannung (max.): 275 V/AC,275 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 35A/12-275Vac/VDR/Ctrl 20-265Vac/dc/Led/Regulated Input/IP20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 35 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 40 A · Produktabmessung, Breite: 44.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.4 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung (max.): 275 V/AC,275 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC,12 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 265 V/AC,240 V/DC · Steuerspannung (min.): 20 V/AC,18 V/DC · Stoß-Strom (max.): 500 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase
Schutz (RC, Varistor, TVS): VDR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
59.4 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
44.8 mm
Steuerspannungs-Bereich:
20|ツ| 18 - 265|ツ| 240 V/AC|ツ| V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SO843970
Dauerstrom (max.):
35 A
Steuerspannung (max.):
265 V/AC | 240 V/AC
Steuerspannung (min.):
20 V/AC | 18 V/AC
Last-Strom (max.):
40 A
Stoß-Strom (max.):
500 A
Schaltspannung (max.):
275 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Celduc, SO843970, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 49,18*
€ 56,17*
1
€ 4,00*
ab € 44,65*
€ 64,45*
1
€ 5,90*
ab € 34,55*
€ 64,49*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 49,49*
€ 66,31*
1
€ 8,95*
ab € 47,87*
€ 67,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,64*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.