Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais STD03505 5 A Schaltspannung (max.): 30 V/AC, 30 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850529-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     STD03505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais STD03505 5 A Schaltspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 5A/24Vdc/Ctrl 24Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Pins · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 5 A · Produktabmessung, Breite: 13 mm · Produktabmessung, Höhe: 20.9 mm · Produktabmessung, Länge: 29.2 mm · Schaltspannung (max.): 30 V/AC,30 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/AC,0 V/DC · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 10 V/DC · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Leiterplatte
Schutz (RC, Varistor, TVS): Transil

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
20.9 mm
Produktabmessung, Länge:
29.2 mm
Produktabmessung, Breite:
13 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 - 30 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Pins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
STD03505
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
10 V/DC
Last-Strom (max.):
5 A
Schaltspannung (max.):
30 V/AC
Schaltspannung (min.):
0 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Celduc, STD03505, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 37,59*
1
€ 4,00*
ab € 29,31*
€ 41,39*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 41,61*
1
€ 8,95*
ab € 31,19*
€ 44,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.