Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO843070 40 A Schaltspannung (max.): 275 V/AC, 275 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850515-BP
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO843070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO843070 40 A Schaltspannung (max.): 275 V/AC,275 V/DC Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 35A/12-275Vac/VDR/Ctrl 3-32Vdc/Led/Regulated Input/IP22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Dauerstrom (max.): 35 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 40 A · Produktabmessung, Breite: 44.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 59.4 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltspannung (max.): 275 V/AC,275 V/DC · Schaltspannung (min.): 12 V/AC,12 V/DC · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3 V/DC · Stoß-Strom (max.): 500 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase
Schutz (RC, Varistor, TVS): VDR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
59.4 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
44.8 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3 - 32 V/DC
Marke:
Celduc
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SO843070
Dauerstrom (max.):
35 A
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3 V/DC
Last-Strom (max.):
40 A
Stoß-Strom (max.):
500 A
Schaltspannung (max.):
275 V/AC
Schaltspannung (min.):
12 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Celduc, SO843070, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 43,17*
€ 50,64*
1
€ 4,00*
ab € 41,64*
€ 56,52*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 43,41*
€ 57,73*
1
€ 5,90*
ab € 32,41*
€ 60,64*
1
€ 8,95*
ab € 45,06*
€ 63,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,64*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,67*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 22,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.