Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner DistanceMaster LiveCam Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 150 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842854-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.985A
EAN/GTIN:
     4021563716289
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Laserliner DistanceMaster LiveCam Laser-Entfernungsmesser Messbereich (max.) (Details) 150 m

Laser-Entfernungsmesser DistanceMaster LiveCam

Messbereich 0.2 m - 150 m
Messgenauigkeit +/-
IP65

Dieser multifunktionale Laser-Entfernungsmesser ermöglicht die Bestimmung von rechteckigen Flächen, Kreisflächen, Kreisvolumen, Dreiecksflächen und Trapezflächen. Außerdem lassen sich indirekte Höhenermittlungen und Punkt-zu-Punkt-Messungen durchführen. Eine HD-Kamera mit automatischem 4-fach-Zoom dient während des Messvorgangs als effektive Zielhilfe, wenn der Laserpunkt auf großer Distanz oder bei ungünstigen Lichtverhältnissen schlecht sichtbar ist. Das Gerät ist aufgrund des großen Messbereiches von bis zu 150 m optimal für hohe Entfernungen geeignet und kann auch im Außenbereich genutzt werden. Durch das Erfüllen der Schutzart IP 65 wird ein guter Schutz vor Spritzwasser und Staub geboten. Der Gehäusebezugspunkt ist wählbar (vorne/hinten/Stativ). Eine kurze Messzeit, die Timerfunktion zum automatischen Auslösen und das gut ablesbare Display machen die Anwendung komfortabel. Für die Dokumentation stehen 50 Speicherplätze zur Verfügung. Die Messdaten können über die Digital Connection schnell auf mobile Endgeräte mit der kostenlosen MeasureNote-App übertragen werden. Bei Nichtgebrauch erfolgt die energiesparende Selbstabschaltung.

Ausstattung:
Multifunktionaler Laser-Entfernungsmesser mit HD-Kamera-Zielhilfe, automatischem 4-fach-Zoom und Digital Connection

Technische Daten:
Gewicht: 184 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 635 nm · Messbereich (max.) (Details): 150 m · Messbereich (min.) (Details): 0.2 m · Messeinheit: m,ft,in · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schutzart: IP65 · Speicher (Text): 50 Speicherplätze · Stromversorgung (Details): 3 x 1,2V HR03 (AAA) NiMH

Lieferumfang:
DistanceMaster LiveCam
Akkus
USB-Ladekabel
Transporttasche
Tragekoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Marke:
Laserliner
Schutzart:
IP65
Laser-Klasse:
2
Messeinheit:
m | ft | in
Typ (Hersteller-Typ):
DistanceMaster LiveCam
Speicher (Text):
50 Speicherplätze
Stromversorgung (Details):
3 x 1|ツ|2V HR03 (AAA) NiMH
Laser-Wellenlänge:
635 nm
Messbereich (max.) (Details):
150 m
Messbereich (min.) (Details):
0.2 m
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
184 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, laserliner entfernungsmesser, entfernungsmesser, entfernungsmesser 150meter, Laserliner, 080.985A, DistanceMaster LiveCam, distanzmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,32*
€ 329,55*
€ 4,90*
ab € 282,16*
€ 329,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 284,49*
€ 330,87*
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 337,61*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,85*
€ 351,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,62*
€ 366,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.