Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERLINER Laserentfernungsmesser DistanceMaster LiveCam 150m ± 1,5mm IP65 LASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LASERLINER Laserentfernungsmesser DistanceMaster LiveCam 150m ± 1,5mm IP65 LASE
LASERLINER Laserentfernungsmesser DistanceMaster LiveCam 150m ± 1,5mm IP65 LASE
LASERLINER Laserentfernungsmesser DistanceMaster LiveCam 150m ± 1,5mm IP65 LASE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976882409
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     080.985A
EAN/GTIN:
     4021563716289
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
LASERLINER Laserentfernungsmesser DistanceMaster LiveCam 150m ± 1,5mm IP65 LASERLINER multifunktionaler Laser-Entfernungsmesser zur Bestimmung von rechteckigen Flächen, Kreisflächen, Kreisvolumen, Dreiecksflächen und Trapezflächen · indirekte Höhenermit
Weitere Informationen:
eClassID:
21160106
HerstellerNr:
080.985A
Werksnummer:
4000858092
Länge netto mm:
280,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
90,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laserentfernungsmesser
Ausfuehrung:
IP65
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 309,94*
€ 4,90*
ab € 280,81*
€ 312,57*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 273,49*
€ 313,34*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 269,34*
€ 316,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,96*
€ 320,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,81*
€ 359,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,43*
€ 338,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
46966
ab € 0,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.