Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 62XL, C2P07AE Kompatibel Cyan, Magenta, Gelb RF-5679858


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2839929-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5679858
EAN/GTIN:
     4064161254005
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt HP 62XL,C2P07AE Kompatibel Cyan,Magenta,Gelb RF-5679858

Renkforce Tinte ersetzt HP 62XL,C2P07AE Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt HP 62XL,C2P07AE
Druckt bis zu 415 Seiten
Farbe: Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu HP ENVY: 5640 • 5660 • 5665 • 7640 • 7645 • 8000 • 8005
HP Officejet: 5740 • 5742 • 5745 • 8040 • 8045

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: 62XL,C2P07AE · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): ENVY 5540,ENVY 5544,ENVY 5545,ENVY 5546,ENVY 5547,ENVY 5548,ENVY 5640,ENVY 5644,ENVY 5646,ENVY 7640,ENVY 7645,OfficeJet 200,OfficeJet 202,OfficeJet 252,Officejet 5740,Officejet 5742 ,Officejet 5745,Officejet 8040,Officejet 8045 · Seiten-Reichweite: 415 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
HP 62XL (C2P07AE) Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
HP 62XL (C2P07AE)
Passend für die Modelle:
ENVY 5540|ツ| ENVY 5544|ツ| ENVY 5545|ツ| ENVY 5546|ツ| ENVY 5547|ツ| ENVY 5548|ツ| ENVY 5640|ツ| ENVY 5644|ツ| ENVY 5646|ツ| ENVY 7640|ツ| ENVY 7645|ツ| OfficeJet 200|ツ| OfficeJet 202|ツ| OfficeJet 252|ツ| Officejet 5740|ツ| Officejet 5742 |ツ| Officejet 5745|ツ| Officejet 8040|ツ| Officejet 8045
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
HP
Ersetzt Orignal-Typ:
62XL | C2P07AE
Herst.-Teilenr.:
RF-5679858
Seiten-Reichweite:
415 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
ENVY 5540 | ENVY 5544 | ENVY 5545 | ENVY 5546 | ENVY 5547 | ENVY 5548 | ENVY 5640 | ENVY 5644
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.