Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung LS27B610EQU LED-Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 5 ms HDMI®, DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2839791-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27B610EQUXEN
EAN/GTIN:
     8806094045307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Samsung LS27B610EQU LED-Monitor EEK F (A - G) 68.6 cm (27 Zoll) 2560 x 1440 Pixel 16:9 5 ms HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) IPS LCD

Samsung LS27B610EQU LED-Monitor

Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) WQHD, 2560 x 1440 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: F (A - G)
Schnittstellen: HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Freesync,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Schwenkbar,VESA Mount 100 x 100 mm

Entdecke jedes Detail
QHD-Auflösung
Erlebe Details, die du noch nie gesehen hast. Wenn du dir deinen Lieblingsfilm ansiehst oder an deinem neuesten Projekt arbeitest, profitierst du von einem neuen Maß an Präzision mit einer bis zu 1,7-fachen Pixeldichte im Vergleich zu Full HD. QHD bietet mehr Platz für Multitasking oder das Betrachten schöner Videos und Bilder.

Erlebe Großartigkeit aus jedem Winkel
IPS Panel
Optimiert für professionelle Arbeitsumgebungen. Die hochauflösenden Monitore von Samsung verfügen über ein IPS-Panel, das eine kristallklare Farbqualität und einen weiten Betrachtungswinkel von 178° bietet. Jeder Benutzer kann aus jedem Blickwinkel ein großartiges Seherlebnis in lebendigen und leuchtenden Farben erwarten.

Superflüssige Bilder
AMD FreeSync
Verabschiede dich von abgehackten Bildern. AMD FreeSync gibt Videos ohne Bildverzerrungen und Lagging wieder, damit du nicht abgelenkt wirst. Maximiere deine Produktivität und erledige alltägliche Aufgaben mühelos.

Superflüssige Action
75 Hz Bildwiederholrate
Jetzt sieht die ganze Action makellos aus. Die Bildwiederholfrequenz von 75 Hz sorgt für ein flüssigeres Bild. Alles, was du siehst und spielst, ist flüssig, ohne Verzögerung oder Ghosting-Effekt, sodass du keinen Moment in spannenden Szenen verpasst.

Wache Augen sind produktiver
Augenschonende Technologie
Geschützte Augen bleiben während der gesamten Arbeitszeit konzentriert. Die fortschrittliche augenschonende Technologie reduziert die Belastung der Augen und sorgt so für höhere Konzentration und Produktivität. Die Flicker-Free-Technologie unterdrückt kontinuierlich das ermüdende und irritierende Bildschirmflimmern, während der Eye Saver-Modus die Emission von blauem Licht minimiert.

Mehr Komfort, weniger Ablenkung
Ergonomisches Design
Positioniere den Monitor für optimalen Komfort. Dank des randlosen Designs, der Kompatibilität mit VESA-Halterungen und einer Vielzahl von Neigungs-, Schwenk- und Drehpunkten kannst du den Monitor in jeder Umgebung montieren. Der schlanke Metallständer und die geringe Tiefe nehmen zudem weniger Platz auf dem Schreibtisch ein und sorgen für eine saubere, nahtlose Arbeitsumgebung.

Ausstattung:
Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll)
Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel
HD-Typ: Quad HD
Bildschirmtechnologie: IPS
Reaktionszeit: 5 ms
Natives Seitenverhältnis: 16:9
Bildwinkel
horizontal: 178°
Bildwinkel
vertikal: 178°. VESA-Halterung
Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Adaptive-Sync Technologie: AMD FreeSync · Anwendungsbereich (PC): Büro · Auflösung horizontal: 2560 Pixel · Auflösung vertikal: 1440 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 75 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: QHD (2560 x 1440 Pixel) · Display-Art: IPS-Technologie · Display-Auflösungsmodus: WQHD · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 68.6 cm · Einstellung der Anzeigeposition: Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Schwenken,Neigung · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 5.4 kg · Helligkeitswerte: 300 cd/m² cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Höheneinstellung: 130 mm · Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.3 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 23 W · Monitor-Besonderheiten: Freesync,Höhenverstellbar,Pivot-Funktion,Drehbar auf Hochformat,Kopfhöreranschluss,Neigbar,Schwenkbar,VESA Mount 100 x 100 mm · Panel-Technologie: IPS LCD · Produktabmessung, Breite: 616.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 538.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 192.9 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,DisplayPort,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schwenkwinkel: 45 °,-45 ° · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Stromversorgung (Details): 100 - 240 V · Touchscreen (Display): Nein · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard · Zertifizierungscode EEK: 1041720

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 616.2 x 538.5 x 192.9 mm
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
192.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
538.5 mm
Produktabmessung, Breite:
616.2 mm
Display-Diagonale (in cm):
68.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
27 Zoll
Display-Art:
IPS-Technologie
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
75 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Auflösung (max.):
2560 x 1440 Pixel
Marke:
Samsung
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Adaptive-Sync Technologie:
AMD FreeSync
Anwendungsbereich (PC):
Büro
Farbe:
schwarz
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Einstellung der Anzeigeposition:
Höhe | Pivot (Rotation) | Drehung | Schwenken | Neigung
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
QHD (2560 x 1440 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
WQHD
Touchscreen (Display):
Nein
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1041720
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | DisplayPort | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Monitor-Besonderheiten:
Freesync | Höhenverstellbar | Pivot-Funktion | Drehbar auf Hochformat | Kopfhöreranschluss | Neigbar | Schwenkbar | VESA Mount 100 x 100 mm
Panel-Technologie:
IPS LCD
Höheneinstellung:
130 mm
Auflösung horizontal:
2560 Pixel
Auflösung vertikal:
1440 Pixel
Schwenkwinkel:
45 ° | -45 °
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.3 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
23 W
Helligkeitswerte:
300 cd/m² cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Stromversorgung (Details):
100 - 240 V
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
100 x 100 mm VESA-Standard
Gewicht:
5.4 kg
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
124
€ 7,50*
ab € 160,55*
€ 193,68*
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 163,86*
€ 195,56*
€ 3,50*
ab € 165,64*
€ 197,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 167,27*
€ 198,78*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 209,82*
€ 236,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,13*
€ 265,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.