Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Induktiver Sensor bündig PNP, Wechsler BI8-M18-VP6X-H1141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2832049-BP
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4605156
EAN/GTIN:
     4047101249675
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Turck Induktiver Sensor bündig PNP, Wechsler BI8-M18-VP6X-H1141

Turck BI8-M18-VP6X-H1141 Induktiver Sensor m.erhöhtem Schaltabstand 4605156

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 8 mm, bündig, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, großer Erfassungsbereich, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Steckklemme · Ausgänge (Sensoren): PNP, Wechsler · Betriebsspannung max.: 30 V · Betriebsspannung min.: 10 V · Einbauart (Sensoren): bündig · Gehäusematerial: Metall · Produktabmessung, Länge: 52 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schaltabstand (max.): 8 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 52 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
52 mm
Marke:
Turck
Gehäusematerial:
Metall
Anschluss (Sensoren):
Steckklemme
Einbauart (Sensoren):
bündig
Ausgänge (Sensoren):
PNP|ツ| Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
BI8-M18-VP6X-H1141
Schaltabstand (max.):
8 mm
Schalt-Frequenz:
500 Hz
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung (Bereich):
10 - 30 V
Betriebsspannung max.:
30 V
ETIM FeatureGroupID:
EC002714
Produkt-Art:
Induktiver Sensor
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 8mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Turck, 4605156, BI8-M18-VP6X-H1141, induktiver näherungsschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,96*
€ 18,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,03*
€ 19,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 19,78*
€ 5,46*
ab € 14,86*
€ 20,87*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.