Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon CLI-551C XL Kompatibel Cyan RF-5655918


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827959-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5655918
EAN/GTIN:
     4064161249834
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon CLI-551C XL Kompatibel Cyan RF-5655918

Renkforce Tinte ersetzt Canon CLI-551C XL Cyan

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon CLI-551C XL
Druckt bis zu 660 Seiten
Farbe: Cyan

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA MG5450/5550/5650/6350/6450/6650/7150/7550;MX725/925;iP7250/8750;iX6850

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: CLI-551C XL · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA IP 7250 ,PIXMA IP 8750,PIXMA IX 6850,PIXMA MG 5450,PIXMA MG 5550,PIXMA MG 5650,PIXMA MG 5655,PIXMA MG 6350,PIXMA MG 6450,PIXMA MG 6650,PIXMA MG 7150,PIXMA MG 7550,PIXMA MX 725,PIXMA MX 925 · Seiten-Reichweite: 660 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Cyan · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
CLI-551C Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
PIXMA IP 7250 |ツ| PIXMA IP 8750|ツ| PIXMA IX 6850|ツ| PIXMA MG 5450|ツ| PIXMA MG 5550|ツ| PIXMA MG 5650|ツ| PIXMA MG 5655|ツ| PIXMA MG 6350|ツ| PIXMA MG 6450|ツ| PIXMA MG 6650|ツ| PIXMA MG 7150|ツ| PIXMA MG 7550|ツ| PIXMA MX 725|ツ| PIXMA MX 925
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Cyan
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
CLI-551C XL
Herst.-Teilenr.:
RF-5655918
Seiten-Reichweite:
660 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA IP 7250 | PIXMA IP 8750 | PIXMA IX 6850 | PIXMA MG 5450 | PIXMA MG 5550 | PIXMA MG 5650 | PIXMA MG 5655 | PIXMA MG 6350
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
360
1
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,37*
3
€ 4,00*
ab € 1,43*
€ 3,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.