Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-545PGBK XL Kompatibel Schwarz RF-5655908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827954-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5655908
EAN/GTIN:
     4064161249780
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-545PGBK XL Kompatibel Schwarz RF-5655908

Renkforce Tinte ersetzt Canon PG-545PGBK XL Schwarz

Kompatible Tintenpatrone
ersetzt Canon PG-545PGBK XL
Druckt bis zu 400 Seiten
Farbe: Schwarz

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon PIXMA IP2850;MG2450/2550/2950/2555S;TS205/305/3150;TR4550/4551;MX495

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PG-545PGBK XL · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA iP 2850,PIXMA MG 2450,PIXMA MG 2550,PIXMA MG 2555,PIXMA MG 2555 S,PIXMA MG 2950,PIXMA MG 3050,PIXMA MG 3051,PIXMA MG 3052,PIXMA MG 3053,PIXMA MX 495,PIXMA TR 4550,PIXMA TR 4551,PIXMA TS 205,PIXMA TS 305,PIXMA TS 3150,PIXMA TS 3151 · Seiten-Reichweite: 400 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte

Lieferumfang:
PG-545XL Schwarz Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für die Modelle:
PIXMA iP 2850|ツ| PIXMA MG 2450|ツ| PIXMA MG 2550|ツ| PIXMA MG 2555|ツ| PIXMA MG 2555 S|ツ| PIXMA MG 2950|ツ| PIXMA MG 3050|ツ| PIXMA MG 3051|ツ| PIXMA MG 3052|ツ| PIXMA MG 3053|ツ| PIXMA MX 495|ツ| PIXMA TR 4550|ツ| PIXMA TR 4551|ツ| PIXMA TS 205|ツ| PIXMA TS 305|ツ| PIXMA TS 3150|ツ| PIXMA TS 3151
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Ersetzt Orignal-Typ:
PG-545PGBK XL
Herst.-Teilenr.:
RF-5655908
Seiten-Reichweite:
400 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA iP 2850 | PIXMA MG 2450 | PIXMA MG 2550 | PIXMA MG 2555 | PIXMA MG 2555 S | PIXMA MG 2950 | PIXMA MG 3050 | PIXMA MG 3051
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
329
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 21,64*
€ 4,00*
ab € 14,76*
€ 21,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.