Renkforce Druckerpatrone ersetzt Epson 603,T03U5,T03U1,T03U2,T03U3,T03U4 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5655902
Renkforce Tinte ersetzt Epson 603,T03U5,T03U1,T03U2,T03U3,T03U4 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb
Kompatible Tintenpatronen ersetzt Epson 603,T03U5,T03U1,T03U2,T03U3,T03U4 Druckt bis zu 150 Seiten, 130 Seiten Farbe Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb
Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.
Ausstattung: Kompatibel zu Epson Expression Home XP-2100/2105/2150/2155/3100/3105/3150/3155/4100/4105/4150/4155;WorkForce WF-2810/2820DWF/2830/2835/2840DWF/2845DWF/2850/2870DWF
Technische Daten: Ersetzt Orignal-Typ: 603,T03U5,T03U1,T03U2,T03U3,T03U4 · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Passend für die Modelle (Drucker): Expression Home XP-2100,Expression Home XP-2105,Expression Home XP-2150,Expression Home XP-2155,Expression Home XP-3100,Expression Home XP-3105,Expression Home XP-3150,Expression Home XP-3155,Expression Home XP-4100,Expression Home XP-4105,Expression Home XP-4150,Expression Home XP-4155,WorkForce WF-2810DWF,WorkForce WF-2820DWF,WorkForce WF-2830DWF,WorkForce WF-2835DWF,WorkForce WF-2840DWF,WorkForce WF-2845DWF,WorkForce WF-2850DWF,WorkForce WF-2870DWF · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack
Lieferumfang: Epson 603 Kompatible Tintenpatrone Multi Pack:-,Schwarz C13T03U14010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Cyan C13T03U24010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Magenta C13T03U34010 Kompatible Tintenpatrone x 1,Gelb C13T03U44010 Kompatible Tintenpatrone x 1
Hinweis: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für die Modelle: | Expression Home XP-2100|ツ| Expression Home XP-2105|ツ| Expression Home XP-2150|ツ| Expression Home XP-2155|ツ| Expression Home XP-3100|ツ| Expression Home XP-3105|ツ| Expression Home XP-3150|ツ| Expression Home XP-3155|ツ| Expression Home XP-4100|ツ| Expression Home XP-4105|ツ| Expression Home XP-4150|ツ| Expression Home XP-4155|ツ| WorkForce WF-2810DWF|ツ| WorkForce WF-2820DWF|ツ| WorkForce WF-2830DWF|ツ| WorkForce WF-2835DWF|ツ| WorkForce WF-2840DWF|ツ| WorkForce WF-2845DWF|ツ| WorkForce WF-2850DWF|ツ| WorkForce WF-2870DWF | Marke: | Renkforce | Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: | Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb | Tinten-,Toner-Ausführung: | Kompatibel | Passend für Geräte des Herstellers: | Epson | Verpackungstyp (Tinte/Toner): | Kombi-Pack | Ersetzt Orignal-Typ: | 603 | T03U5 | T03U1 | T03U2 | T03U3 | T03U4 | Herst.-Teilenr.: | RF-5655902 | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Passend für die Modelle (Drucker): | Expression Home XP-2100 | Expression Home XP-2105 | Expression Home XP-2150 | Expression Home XP-2155 | Expression Home XP-3100 | Expression Home XP-3105 | Expression Home XP-3150 | Expression Home XP-3155 | Produkt-Art: | Druckerpatrone |
|