Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WXUTS Entlötpinzette 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2827139-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0051321099
EAN/GTIN:
     4003019446070
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weller WXUTS Entlötpinzette 150 W

Ultra-Entlötpinzette WXUTS 150 W, 24 V

Höchste Präzision beim Lötprozess durch kurzen Abstand zwischen Spitze und Griff und optimiertes Spitzendesign. Präzise Positionierung durch einzigartige parallele Gleitblockführung. Kein Ausrichten nach Spitzenwechsel durch paarweises Design. Intelligente Entlötpinzettenspitzen (ermöglicht automatischen Spitzen-Offset).

Technische Daten:
Anheizzeit: 10 s · Betriebsspannung: 24 V/AC · Gewicht: 84 g · Leistung (max.): 150 W · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 100 °C

Systemvoraussetzungen:
WXSmart

Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Leistung (max.):
150 W
Betriebsspannung:
24 V/AC
Anheizzeit:
10 s
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
100 °C
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Entlötpinzette
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötpinzette weller, entlötpinzette, lötstation 150w, Weller, T0051321099, WXUTS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,11*
€ 249,09*
Frei Haus
ab € 199,08*
€ 249,10*
Frei Haus
ab € 197,83*
€ 249,16*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 212,60*
€ 271,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 242,75*
€ 284,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,73*
€ 332,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,52*
€ 314,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,57*
€ 298,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051518499
ab € 81,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.