Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2821172-BP Herst.-Nr.: M2024 EAN/GTIN: 4012740875189 |
| |
|
| | |
| M2024 Trennwand 2000 mm Grau 2 m
Trennwand PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm
Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm. Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 m | Herstellerfarbe: | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Marke: | Hager | ETIM FeatureGroupID: | EC001015 | Produkt-Art: | Trennwand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,82* | € 7,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,8524* | € 7,2824* | | | | | 4 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 4,98* | € 7,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,08* | € 7,56* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 9,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,00* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|