Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand LF-K 40mm Kst steckb Einzel stgr unbeh M2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennwand LF-K 40mm Kst steckb Einzel stgr unbeh
Trennwand LF-K 40mm Kst steckb Einzel stgr unbeh
Artikel-Nr.:
     262-E811J63
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M2024
EAN/GTIN:
     4012740875189
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trennwand LF-K 40mm Kst steckb Einzel stgr unbeh M2024
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Befestigungsart:
steckbar
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
40 mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Schottwand, Trennwand Schaltschrank, installationskanal hager, schottwand, Trennsteg, Trennwand, Trennwand für Leitungsführungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 7,06*
4 Tage
7
€ 69,00*
ab € 4,89*
€ 7,14*
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,33*
6 Tage
60
€ 6,50*
ab € 5,09*
€ 7,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,686*
€ 9,616*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,616*
€ 11,44304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,246*
€ 11,00274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,646*
€ 10,28874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,236*
€ 9,80084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,806*
€ 9,28914
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,686*
€ 7,95634
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,343* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M2026
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.