Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL2011529016 Sockelleistenkanal SL2011529016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2818113-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL2011529016
EAN/GTIN:
     4012740018425
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
SL2011529016 Sockelleistenkanal SL2011529016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m

Sockelleistenkanal- Oberteil PVC 20x115mm verkehrsweiß

Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x115mm verkehrsweiß. Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das Unterteil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelverlegungs-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000786
Produkt-Art:
Sockelleistenkanal
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Hager, SL2011529016, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
2
€ 69,00*
ab € 5,40*
€ 7,67*
2 Tage
70
2
€ 6,40*
ab € 5,45*
€ 7,74*
2 Tage
30
2
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 7,80*
2
€ 5,46*
ab € 5,59*
€ 7,93*
Lager 102
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 7,695*
€ 11,255*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,255*
€ 13,39345
pro Meter
ab 4 Meter
€ 11,015*
€ 13,10785
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,435*
€ 12,41765
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,805*
€ 11,66795
pro Meter
ab 40 Meter
€ 9,475*
€ 11,27525
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,375*
€ 11,15625
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,235*
€ 10,98965
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,695*
€ 9,15705
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 22,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
SL201159269016
ab € 115,93*
Zubehör
Tehalit
SL201159019016
ab € 13,61*
Zubehör
Tehalit
SL201159329016
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
SL2011539016
ab € 3,08*
Zubehör
Hager
SL201159009016
ab € 26,92*
Zubehör
Hager
SL201159079016
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.