Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL20080219016 Sockelleistenkanal SL20080219016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2818111-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20080219016
EAN/GTIN:
     4012740017961
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
SL20080219016 Sockelleistenkanal SL20080219016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m

Sockelleistenkanal- Oberteil Weichlippe 20x80 verkehrsweiß

Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß. Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelverlegungs-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000786
Produkt-Art:
Sockelleistenkanal
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Hager, SL20080219016, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
2
€ 5,90*
ab € 5,00*
€ 7,16*
3 Tage
77
2
€ 69,00*
ab € 5,02*
€ 7,19*
4 Tage
148
2
€ 6,50*
ab € 6,83*
€ 9,68*
Lager 102
296
2
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,07*
€ 11,9833
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,965*
€ 10,66835
pro Meter
ab 40 Meter
€ 8,655*
€ 10,29945
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 20,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.