Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL20055219016 Sockelleistenkanal SL20055219016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2818090-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL20055219016
EAN/GTIN:
     4012740017510
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
SL20055219016 Sockelleistenkanal SL20055219016 Oberteil 2000 mm Weiß 2 m

Sockelleistenkanal- Oberteil Weichlippe 20x55 verkehrsweiß

Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß. Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Kabelverlegungs-Komponente: Oberteil · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Hager
Kabelverlegungs-Komponente:
Oberteil
ETIM FeatureGroupID:
EC000786
Produkt-Art:
Sockelleistenkanal
Weitere Suchbegriffe: hager brüstungskanal pvc, brüstungskanal hager, brüstungskanal kunststoff, Hager, SL20055219016, Kabelkanal, Sockelleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
98
2
€ 5,90*
ab € 3,38*
€ 4,83*
3 Tage
62
2
€ 69,00*
ab € 3,40*
€ 4,86*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,40*
ab € 3,42*
€ 4,89*
4 Tage
160
2
€ 6,50*
ab € 4,70*
€ 6,72*
Lager 102
320
2
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Meter
ab 4 Meter
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,505*
€ 7,74095
pro Meter
ab 40 Meter
€ 6,285*
€ 7,47915
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,10*
€ 7,259
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 14,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.