Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003509016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 2 m Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2815586-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003509016
EAN/GTIN:
     4012740011716
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Hager LF2003509016 Kabelkanal (L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm 2 m Weiß

Hager LF2003509016 Leitungsführungskanal PVC LF 20x35mm verkehrsweiß

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 2000 x 33 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Marke:
Hager
ETIM FeatureGroupID:
EC000059
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, kabelkanal weiß 2m, kabelbahnen kunststoff, kabelbahn, Hager, LF2003509016, Kabelschacht, kabelkanal unterputz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
388
2
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,67*
2 Tage
750
2
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 2,70*
2
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,72*
5 Tage
3086
2
€ 6,50*
ab € 1,97*
€ 3,05*
Lager 102
6332
2
Frei Haus
ab € 2,635*
€ 4,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Meter
ab 40 Meter
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,155*
€ 3,75445
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 8,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.