Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003509016PVC Gerade Kabelrinne Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager LF2003509016PVC Gerade Kabelrinne Weiß
Hager LF2003509016PVC Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85647366
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003509016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.Hinweis: Schall- und BrandschutzMaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Formfaktor
Horizontal
Lateraler Abschnitt
440 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
20 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 1,735* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.