Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff USB-C® Kabel USB-C® Buchse, USB-C® Stecker 1.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte FCR72003W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814411-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR72003W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Cliff USB-C Kabel USB-C® Buchse,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß vergoldete Steckkontakte FCR72003W

USBC 3.1 KABEL M-F 1m WEISS

Diese USB-C-Stecker-auf-USB-C-Buchse-Verlängerungskabel unterstützen Power Delivery (PD)-Ladung mit 60 Watt (20v/@3A), USB 3.1 (Gen 1) 5Gb/s Datenübertragungsgeschwindigkeiten, und können als Video 5k@60Hz Videoausgang (Thunderbolt 3) und Audioübertragung verwendet werden. HINWEIS: Die genaue Leistung hängt von allen angeschlossenen Kabeln und Geräten ab. Erhältlich in 6 Längen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Buchse,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Temperaturbereich: -55 °C bis +85 °C

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Cliff
Anschlüsse:
USB-C® Buchse | USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ c 3.1, usb druckerkabel, usb druckerkabel 1m, Cliff, FCR72003W, usb host kabel, USB Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,81*
€ 4,00*
ab € 13,59*
€ 22,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.