Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-540, CL-541 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2814395-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5628790
EAN/GTIN:
     4064161250229
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Renkforce Druckerpatrone ersetzt Canon PG-540,CL-541 Kompatibel Kombi-Pack Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb RF-5628790

Renkforce Tinte ersetzt Canon PG-540,CL-541 Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Kompatible Tintenpatronen
ersetzt Canon PG-540,CL-541
Druckt bis zu 180 + 180 Seiten
Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
Kompatibel zu Canon Pixma MG2150/2250/3150/3250/3550/4150/4250/MX375/MX395/MX435/MX455/MX515/MX525

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: PG-540,CL-541 · Passend für Geräte des Herstellers: Canon · Passend für die Modelle (Drucker): PIXMA MG 2150,PIXMA MG 2250,PIXMA MG 3150,PIXMA MG 3250,PIXMA MG 3550,PIXMA MG 3650,PIXMA MG 3650 S,PIXMA MG 4150,PIXMA MG 4250,PIXMA MX 375,PIXMA MX 395,PIXMA MX 435,PIXMA MX 455,PIXMA MX 515,PIXMA MX 525,PIXMA MX 535 · Seiten-Reichweite: 180 + 180 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz,Cyan,Magenta,Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tinte · Verpackungstyp (Tinte/Toner): Kombi-Pack

Lieferumfang:
PG-540 Kompatible Tintenpatrone x 1, CL541 Kompatible Tintenpatrone x 1

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Teilenummern-Vergleich kompatibel (nur für Suche):
PIXMA MG 2150|ツ| PIXMA MG 2250|ツ| PIXMA MG 3150|ツ| PIXMA MG 3250|ツ| PIXMA MG 3550|ツ| PIXMA MG 3650|ツ| PIXMA MG 4150|ツ| PIXMA MG 4250|ツ| PIXMA MX 375|ツ| PIXMA MX 395|ツ| PIXMA MX 435|ツ| PIXMA MX 45 515|ツ| PIXMA MX 525|ツ| PIXMA MX 535
Passend für die Modelle:
PIXMA MG 2150|ツ| PIXMA MG 2250|ツ| PIXMA MG 3150|ツ| PIXMA MG 3250|ツ| PIXMA MG 3550|ツ| PIXMA MG 3650|ツ| PIXMA MG 3650 S|ツ| PIXMA MG 4150|ツ| PIXMA MG 4250|ツ| PIXMA MX 375|ツ| PIXMA MX 395|ツ| PIXMA MX 435|ツ| PIXMA MX 455|ツ| PIXMA MX 515|ツ| PIXMA MX 525|ツ| PIXMA MX 535
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz | Cyan | Magenta | Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Canon
Verpackungstyp (Tinte/Toner):
Kombi-Pack
Ersetzt Orignal-Typ:
PG-540 | CL-541
Herst.-Teilenr.:
RF-5628790
Seiten-Reichweite:
180 + 180 Seiten
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Passend für die Modelle (Drucker):
PIXMA MG 2150 | PIXMA MG 2250 | PIXMA MG 3150 | PIXMA MG 3250 | PIXMA MG 3550 | PIXMA MG 3650 | PIXMA MG 3650 S | PIXMA MG 4150
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 44,70*
€ 4,00*
ab € 23,10*
€ 44,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.