Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG StageLine SKYROCK/POWER Aktiver PA Lautsprecher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2813499-BP
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     SKYROCK/POWER
EAN/GTIN:
     4007754422931
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
IMG StageLine SKYROCK/POWER Aktiver PA Lautsprecher 1 St.

SKYROCK/POWER Mobile Beschallungsbox mit integriertem Bluetooth-Empfänger

Betrieb über Netzanschluss oder integrierten Blei-Gel-Akku 12 V/18 Ah
Bluetooth-Empfänger (Version 5.0)
Bluetooth-TWS-Funktion (True Wireless Stereo)
Leistungsstarke Class-D-Ausführung 120 W

Diese aktive Lautsprecherbox SKYROCK ist für vielfältige Beschallungssituationen geeignet. Mit dem 12-V-Akku (Blei-Gel-Akkumulator) lässt sich das Gerät auch netzunabhängig betreiben (bis zu 40 Stunden). Die Lautsprecherbox verfügt über einen Mikrofoneingang, einen Eingang für eine (Stereo-) Tonquelle mit Line-Signalpegel sowie die Möglichkeit für eine kabellose Verbindung zu einer Bluetooth-Tonquelle. Mithilfe der BluetoothTWS-Funktion (True Wireless Stereo) lassen sich zwei SKYROCKs zu einem Stereolautsprechersystem koppeln, bei dem jede Lautsprecherbox einen Stereokanal wiedergibt.
Ein USB-Anschluss ermöglicht die Stromversorgung oder das Aufladen mobiler Geräte. Der mitgelieferte Flaschenöffner kann mit den beiliegenden Schrauben z.B. an der Seite der Lautsprecherbox befestigt werden.

Ausstattung:
Betrieb über Netzanschluss oder integrierten Blei-Gel-Akku 12 V/18 Ah (bis zu 40 Stunden Betriebszeit bei Zimmerlautstärke, bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei voller Auslastung), mit LED-Ladestatusanzeige
Bluetooth-Empfänger (Version 5.0) für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspielgeräten
Bluetooth-TWS-Funktion (True Wireless Stereo) für die Koppelung von 2 SKYROCK-Beschallungsboxen zu einem Stereo-Lautsprechersystem
2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15") und 25,4-mm-Hochtonhorn (1")
1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke)
1 regelbarer Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
Regelbares Reverb für Mikrofon-Eingang
USB-Ladebuchse für mobile Zuspielgeräte.

Technische Daten:
Frequenzbereich: 38 - 20.000 Hz · Gewicht: 29.2 kg · Leistung (max.): 130 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 815 mm · Produktabmessung, Tiefe: 365 mm · Schalldruck (max.): 129 dB · Schnittstellen (Sound & Light): XLR-Eingang,6,3 mm Klinkenbuchse,Klinken-Eingang 3.5 mm,USB-Typ A · Weitere technische Daten: Nennleistung (PRMS): 55 W (Tiefton), 21 W (Hochton)
Eingänge: 12 mV/1 kΩ (Mic), 70 mV/3 kΩ (Aux)
Stromversorgung: " 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, oder Akku 12 V/18 Ah (WP18-12SHR)
Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
Anschlüsse: 1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux), 1 x USB-A

Lieferumfang:
Bestandteile: 1x SKYROCK, 1x Flaschenöffner, 1x Akku 12 V/18 Ah (WP18-12SHR), 1x Netzkabel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 470 x 815 x 365 mm
Produktabmessung, Tiefe:
365 mm
Produktabmessung, Höhe:
815 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Marke:
IMG StageLine
Schnittstellen (Sound & Light):
XLR-Eingang | 6|ツ|3 mm Klinkenbuchse | Klinken-Eingang 3.5 mm | USB-Typ A
PA-Lautsprecher-Besonderheiten:
Bluetooth
Leistung (max.):
130 W
Schalldruck (max.):
129 dB
Frequenzbereich:
38 - 20.000 Hz
Gewicht:
29.2 kg
Produkt-Art:
Aktiver PA Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, IMG StageLine, SKYROCK/POWER, Lautsprecher, Aktivlautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 704,93*
€ 792,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.021,09*
€ 1.134,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,69*
€ 943,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,11*
€ 933,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,25*
€ 917,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,21*
€ 883,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,93*
€ 838,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.