Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode PX1500A D8x7.5 50 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2808682-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PX1500A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode PX1500A D8x7.5 50 V 5 A

Diode, P600, 50V, 15A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 0.90 V · Durchlassstrom I(F): 5 A · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5 · I(FSM) 50Hz: 400 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 50 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 50 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 15.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 0.90 V
IF: 5.00 A
Stoßstrom - IFSM: 400.00 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 50 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
PX1500A
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
5 A
Durchlassspannung U(F):
0.90 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
50 V
I(FSM) 50Hz:
400 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: diode 5a, Diotec, PX1500A, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,57*
Lager 102
790
40
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,62*
7 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,62*
1 Tag
185
3
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 24,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.