Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 2701003 Sensor/Aktor Einbaustecker M8 0.2 m Polzahl: 3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807306-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2701003
EAN/GTIN:
     4011376758422
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
BKL Electronic 2701003 Sensor/Aktor Einbaustecker M8 0.2 m Polzahl: 3 1 St.

M8 Sensor/Aktor Einbaustecker Hinterwandmontage, 3-polig, mit Litze 0,2 m , 0,25 mm², 7mm Teilabzug, M8

Made in Germany
Schutzart montiert: IP65, IP67, IP68
Mehr als 100 Steckzyklen

Technische Daten:
Gewinde-Typ Anschlussseite: M8 · Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage: M8 · Kabellänge: 0.2 m · Polzahl: 3 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP65,IP67,IP68 · Weitere technische Daten: Aderisolation: PVC

Hinweis:
Litzenenden mit Teilabzug
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.2 m
Inhalt:
1 St.
Marke:
BKL Electronic
Schutzart:
IP65 | IP67 | IP68
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M8
Gewinde-Typ Kabelanschluss und Montage:
M8
Herst.-Teilenr.:
2701003
Typ (Hersteller-Typ):
2701003
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor/Aktor Einbaustecker
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 2701003
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 18,44*
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 18,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.