Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Tonerkassette ersetzt Kyocera TK-5230Y Kompatibel Gelb 2200 Seiten RF-5609714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804857-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5609714
EAN/GTIN:
     4064161248509
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Renkforce Tonerkassette ersetzt Kyocera TK-5230Y Kompatibel Gelb 2200 Seiten RF-5609714

Renkforce Tonerkassette ersetzt Kyocera TK-5230Y Gelb 2200 Seiten

Kompatible Tonerkassette
ersetzt Kyocera TK-5230Y
Druckt bis zu 2200 Seiten
Farbe: Gelb

Ersatz-Tonerkartusche für Kyocera TK-5230Y
Hervorragende Druckqualität
Nach strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
100% kompatible Tonerkassette für Laserdrucker und multifunktionale Geräte
Hochwertiger Toner für optimale Druckqualität
Kompatibel zu Kyocera ECOSYS P5021cdn • P5021cdw • M5521cdn • M5521cdw

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: TK-5230Y · Kompatible Geräte (nur für Suche): ECOSYS M5521cdn,ECOSYS M5521cdw,ECOSYS P5021cdn,ECOSYS P5021cdw,M5521cdn,M5521cdw,P5021cdn,P5021cdw · Passend für Geräte des Herstellers: Kyocera · Passend für die Modelle (Drucker): ECOSYS M5521cdn,ECOSYS M5521cdw,ECOSYS P5021cdn,ECOSYS P5021cdw · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Seiten-Reichweite (Farbe): 2200 Seiten · Seitenreichweite max.: 2200 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Lieferumfang:
TK-5230Y Ersatz-Tonerkartusche x1

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Kompatible Geräte (nur für Suche):
ECOSYS M5521cdn|ツ|ECOSYS M5521cdw|ツ|ECOSYS P5021cdn|ツ|ECOSYS P5021cdw|ツ|M5521cdn|ツ|M5521cdw|ツ|P5021cdn|ツ|P5021cdw
Passend für die Modelle:
ECOSYS M5521cdn|ツ| ECOSYS M5521cdw|ツ| ECOSYS P5021cdn|ツ| ECOSYS P5021cdw
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Kyocera
Ersetzt Orignal-Typ:
TK-5230Y
Herst.-Teilenr.:
RF-5609714
Seiten-Reichweite (Farbe):
2200 Seiten
Seitenreichweite max.:
2200 Seiten
Kurznummer:
RF-5609714
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
ECOSYS M5521cdn | ECOSYS M5521cdw | ECOSYS P5021cdn | ECOSYS P5021cdw
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Toner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 38,80*
€ 4,00*
ab € 26,34*
€ 38,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.