Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Toner ersetzt Brother TN-247Y Kompatibel Gelb 2300 Seiten RF-5609700 RF-5609700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804850-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5609700
EAN/GTIN:
     4064161248431
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Renkforce Toner ersetzt Brother TN-247Y Kompatibel Gelb 2300 Seiten RF-5609700 RF-5609700

Renkforce Tonerkassette ersetzt Brother TN-247Y Gelb 2300 Seiten

Kompatible Tonerkassette
ersetzt Brother TN-247Y
Druckt bis zu 2300 Seiten
Farbe: Gelb
Wiederaufbereitet
Ersatz-Tonerkartusche für Brother TN-247Y
Hervorragende Druckqualität
Nach strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
100% kompatible Tonerkassette für Laserdrucker und multifunktionale Geräte
Hochwertiger Toner für optimale Druckqualität
Kompatibel zu Brother DCP-L3510CDW • 3550CDW • HL-L3210CW • 3230CDW • 3270CDW • MFC-L3710CW • 3730CDN • 3750CDW • 3770CDW

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: TN-247Y · Kompatible Geräte (nur für Suche): Brother DCP-L3510CDW • 3550CDW • HL-L3210CW • 3230CDW • 3270CDW • MFC-L3710CW • 3730CDN • 3750CDW • 3770CDW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP-L3510CDW,DCP-L3550CDW,HL-L3210CW,HL-L3230CDW,HL-L3270CDW,MFC-L3710CW,MFC-L3730CDN,MFC-L3750CDW,MFC-L3770CDW · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Seiten-Reichweite (Farbe): 2300 Seiten · Seitenreichweite max.: 2300 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Gelb · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Lieferumfang:
TN-247Y Ersatz-Tonerkartusche x1

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Brother DCP-L3510CDW • 3550CDW • HL-L3210CW • 3230CDW • 3270CDW • MFC-L3710CW • 3730CDN • 3750CDW • 3770CDW
Passend für die Modelle:
DCP-L3510CDW|ツ| DCP-L3550CDW|ツ| HL-L3210CW|ツ| HL-L3230CDW|ツ| HL-L3270CDW|ツ| MFC-L3710CW|ツ| MFC-L3730CDN|ツ| MFC-L3750CDW|ツ| MFC-L3770CDW
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Gelb
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Ersetzt Orignal-Typ:
TN-247Y
Herst.-Teilenr.:
RF-5609700
Seiten-Reichweite (Farbe):
2300 Seiten
Seitenreichweite max.:
2300 Seiten
Kurznummer:
RF-5609700
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP-L3510CDW | DCP-L3550CDW | HL-L3210CW | HL-L3230CDW | HL-L3270CDW | MFC-L3710CW | MFC-L3730CDN | MFC-L3750CDW
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Toner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,50*
€ 30,51*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 21,78*
€ 30,53*
€ 3,50*
ab € 38,37*
€ 52,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.