Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Tonerkassette ersetzt Samsung CLT-K404S Kompatibel Schwarz 1500 Seiten RF-5609480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804740-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5609480
EAN/GTIN:
     4064161245744
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Renkforce Tonerkassette ersetzt Samsung CLT-K404S Kompatibel Schwarz 1500 Seiten RF-5609480

Renkforce Tonerkassette ersetzt Samsung CLT-K404S Schwarz 1500 Seiten

Kompatible Tonerkassette
ersetzt Samsung CLT-K404S
Reichweite bis zu 1500 Seiten
Farbe: Schwarz

Ersatz-Tonerkartusche für Samsung CLT-K404S
Hervorragende Druckqualität
Nach strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
100% kompatible Tonerkassette für Laserdrucker und multifunktionale Geräte
Hochwertiger Toner für optimale Druckqualität
Kompatibel zu Samsung Xpress C430 • C430W • C480 • C480W • C480FN • C480FW

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: CLT-K404S · Kompatible Geräte (nur für Suche): Samsung Xpress C430/C430W/C480/C480W/C480FN/C480FW · Passend für Geräte des Herstellers: Samsung · Passend für die Modelle (Drucker): Xpress C430,Xpress C430W,Xpress C480,Xpress C480W,Xpress C480FN,Xpress C480FW · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Seiten-Reichweite (Schwarz): 1500 Seiten · Seitenreichweite max.: 1500 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Lieferumfang:
Samsung CLT-K404S Ersatz-Tonerkartusche x1

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Samsung Xpress C430/C430W/C480/C480W/C480FN/C480FW
Passend für die Modelle:
Xpress C430|ツ| Xpress C430W|ツ| Xpress C480|ツ| Xpress C480FN|ツ| Xpress C480FW|ツ| Xpress C480W
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Samsung
Ersetzt Orignal-Typ:
CLT-K404S
Herst.-Teilenr.:
RF-5609480
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1500 Seiten
Seitenreichweite max.:
1500 Seiten
Kurznummer:
RF-5609480
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
Xpress C430 | Xpress C430W | Xpress C480 | Xpress C480W | Xpress C480FN | Xpress C480FW
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Toner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.