Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Toner ersetzt Brother TN-2210 Kompatibel Schwarz 1200 Seiten RF-5608676 RF-5608676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2804338-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5608676
EAN/GTIN:
     4064161245614
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Renkforce Toner ersetzt Brother TN-2210 Kompatibel Schwarz 1200 Seiten RF-5608676 RF-5608676

Renkforce Tonerkassette ersetzt Brother TN-2210 Schwarz 1200 Seiten

Kompatible Tonerkassette
ersetzt Brother TN-2210
Reichweite bis zu 1200 Seiten
Farbe: Schwarz
Wiederaufbereitet
Ersatz-Tonerkartusche für Brother TN-2210
Hervorragende Druckqualität
Nach strengen Qualitätskontrollstandards hergestellt

Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Toner von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil.

Ausstattung:
100% kompatible Tonerkassette für Laserdrucker und multifunktionale Geräte
Hochwertiger Toner für optimale Druckqualität
Kompatibel zu Brother DCP-7060D • 7065DN • 7070DW • FAX2840 • 2845 • 2940 • HL-2240 • 2240D • 2250DN • 2270DW • MFC-7360N • 7460DN • 7860DW

Technische Daten:
Ersetzt Orignal-Typ: TN-2210 · Kompatible Geräte (nur für Suche): Brother DCP-7060D • 7065DN • 7070DW • FAX2840 • 2845 • 2940 • HL-2240 • 2240D • 2250DN • 2270DW • MFC-7360N • 7460DN • 7860DW · Passend für Geräte des Herstellers: Brother · Passend für die Modelle (Drucker): DCP-7060D,DCP-7065DN,DCP-7070DW,FAX-2840,FAX-2845,FAX-2940,HL-2240,HL-2240D,HL-2250DN,HL-2270DW,MFC-7360N,MFC-7460DN,MFC-7860DW · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Seiten-Reichweite (Schwarz): 1200 Seiten · Seitenreichweite max.: 1200 Seiten · Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe: Schwarz · Tinten-,Toner-Ausführung: Kompatibel · Verbrauchsmaterial-Typ: Tonerkassette

Lieferumfang:
TN-2210 Ersatz-Tonerkartusche x 1

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kompatible Geräte (nur für Suche):
Brother DCP-7060D • 7065DN • 7070DW • FAX2840 • 2845 • 2940 • HL-2240 • 2240D • 2250DN • 2270DW • MFC-7360N • 7460DN • 7860DW
Passend für die Modelle:
DCP-7060D|ツ| DCP-7065DN|ツ| DCP-7070DW|ツ| FAX-2840|ツ| FAX-2845|ツ| FAX-2940|ツ| HL-2240|ツ| HL-2240D|ツ| HL-2250DN|ツ| HL-2270DW|ツ| MFC-7360N|ツ| MFC-7460DN|ツ| MFC-7860DW
Marke:
Renkforce
Tinten-,Toner-, Trommel-Farbe:
Schwarz
Tinten-,Toner-Ausführung:
Kompatibel
Passend für Geräte des Herstellers:
Brother
Ersetzt Orignal-Typ:
TN-2210
Herst.-Teilenr.:
RF-5608676
Seiten-Reichweite (Schwarz):
1200 Seiten
Seitenreichweite max.:
1200 Seiten
Kurznummer:
RF-5608676
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tonerkassette
Passend für die Modelle (Drucker):
DCP-7060D | DCP-7065DN | DCP-7070DW | FAX-2840 | FAX-2845 | FAX-2940 | HL-2240 | HL-2240D
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Toner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 20,70*
Lager 102
55
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,71*
€ 3,50*
ab € 30,11*
€ 41,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.