Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
Bosch Accessories 2607017564 Bit-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2799167-BP
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607017564
EAN/GTIN:
3165140995245
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Bosch Accessories 2607017564 Bit-Set
Bosch Schrauberbit-Set 32tlg. mit Universalhalter
32-teiliges Bitset als gute Wahl für alle allgemeine Arbeiten.
Das Set enthält viele verschiedene extra harte Schrauberbits.
Wird in einem kleinen und kompakten Etui mit transparentem Deckel geliefert
Das 32-teilige Bitset ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. Dieses Set mit verschiedenen Schrauberbits ist in einem kleinen und kompakten Etui mit transparentem Deckel untergebracht, das sich griffbereit am Gürtel tragen lässt. Auch sind die Bits für schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps farbcodiert. Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll für allgemeine Schraubarbeiten mit Schraubendrehern und Bohrschraubern.
Lieferumfang:
PH1
PH2 (2x)
PH3
PZ1
PZ2 (2x)
PZ3
HEX 3/4/5/6
T10
T15
T20 (2x)
T25
T27
T30
T40
S 3/4/5/6
Th 10/15/20/25/27/30/40
Systemvoraussetzungen:
Schraubendreher und Bohrschrauber mit Aufnahme: 1/4-Zoll
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produkt-Art:
Bit-Set
... >
17 - Werkzeug
>
Werkzeug-Vorsätze/-Verbrauchsmittel
>
Bits
Weitere Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
bit-satz bosch
,
bit-satz
,
Bosch Accessories
,
2607017564
,
Bit-Box
,
Schrauberbit-Satz
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
4
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,53*
Lager 79DAC
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 10,61*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,74*
€ 10,83*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,60*
ab € 7,85*
€ 10,93*
Lager 102
2 Tage
34
1
Frei Haus
ab € 13,19*
€ 18,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC
Bosch
06019H3004
€ 108,65*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 1 x Aufsatz in L-BOXX
Bosch
06019H3002
€ 138,71*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, 2 x Aufsätze in L-BOXX
Bosch
06019H3009
€ 291,61*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah, 5 x Aufsätze in L-BOXX
Bosch
06019H3008
€ 336,78*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 2 x Aufsätze in L-BOXX
Bosch
06019H300B
€ 215,71*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, 4 x Aufsätze in L-BOXX
Bosch
06019H3003
€ 194,62*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX
Bosch
06019H3001
€ 224,06*
Sonstiges
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, 4 Aufsätze, L-BOXX
Bosch
06019H3000
€ 252,02*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.