Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2798747-BP Herst.-Nr.: 1510010 EAN/GTIN: 4007123683192 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1510010 Tasche für Kabeltrommel Camping
Tasche für Kabeltrommel
Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln aus staub- und spritzwasserdichtem Material - für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz. Die robuste und strapazierfähige Tasche für Kabeltrommeln ist pflegeleicht und abwaschbar - ideal um Verschmutzungen schnell zu entfernen. Durch den doppelten Tragegriff der Tasche kann die Kabeltrommel sicher und bequem transportiert werden. Die allwettertaugliche Transporttasche verfügt über einen 2-Wege Reißverschluss, sodass die Tasche bequem von beiden Seiten geöffnet werden kann. Die praktische Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln mit einer Größe von 26x30x37,5cm schützt die Kabeltrommel vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen: | | Marke: | Brennenstuhl | Produkt-Art: | Tasche für Kabeltrommel Camping |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brennenstuhl, 1510010 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,5543* | € 16,1243* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,03* | € 18,26* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,55* | € 19,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,01* | € 19,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,95* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|