Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976738963 Herst.-Nr.: 1510010 EAN/GTIN: 4007123683192 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1510010 Tasche für Kabeltrommel Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln (staub- und spritzwasserdichtes Material, abwaschbar, robust, doppelter Tragegriff, ideal für Campingplatz und Baustelle) neu Artikelnummer 1510010 EAN 4007123683192 Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln aus staub- und spritzwasserdichtem Material - für den perfekten Schutz auf Baustellen oder dem Campingplatz Die robuste und strapazierfähige Tasche für Kabeltrommeln ist pflegeleicht und abwaschbar - ideal um Verschmutzungen schnell zu entfernen Durch den doppelten Tragegriff der Tasche kann die Kabeltrommel sicher und bequem transportiert werden Die allwettertaugliche Transporttasche verfügt über einen 2-Wege Reißverschluss, sodass die Tasche bequem von beiden Seiten geöffnet werden kann Die praktische Transport- und Aufbewahrungstasche für Kabeltrommeln mit einer Größe von 26x30x37,5cm schützt die Kabeltrommel vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 1510010 | Länge netto mm: | 26,00 | Breite netto mm: | 30,00 | Höhe netto mm: | 37,50 | Gewicht netto Kg: | 0,272000 | Länge brutto mm: | 26,00 | Breite brutto mm: | 30,00 | Höhe brutto mm: | 37,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,272000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 12,6575* | € 17,6375* | | | | Lager 1955 | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,00* | € 18,27* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,56* | € 19,34* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,06* | € 19,35* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,01* | € 21,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|