Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall Rampen-Modul 8690021 Polyurethan Schwarz 1000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798303-BP
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     8690021
EAN/GTIN:
     4049521543753
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
DEFENDER by Adam Hall Rampen-Modul 8690021 Polyurethan Schwarz 1000 mm Inhalt: 1 St.

Defender 3 2D R Modulsystem für Rollstuhlrampe und rollstuhlgerechtem Übergang - Rampe

Hochbelastbare Allround-Kabelbrücke mit 3D-Lasergrip Anti-Rutsch-Oberfläche aus schwarzem, recyceltem Polyurethan
Gelber, recyclebarer Polyurethan -Deckel mit hoher Warnwirkung, sicherer Verriegelung und patentiertem selbstreinigendem Deckel-Scharnier
Einfacher, multidirektionaler modularer Aufbau mit uneingeschränkter Erweiterbarkeit in Breite und Länge
Vollständig kompatibel mit Defender 3 Kabelbrücken
Belastbarkeit: ca. 5 t / 25 cm x 30 cm
Hergestellt aus extrem robustem und bruchsicherem TPU
Brandschutzklasse E nach DIN EN 13501-1 (B-s1 ausstehend)
TÜV SÜD zertifiziert

Defender 3 2D Modulsystem, Rollstuhlgerecht
Für das optimale Überfahren mit dem Rollstuhl wurde auf Basis unserer beliebten DEFENDER 3 Kabelbrücke die modulare Kabelbrücke DEFENDER 3 2D entwickelt. Sie besteht aus einem Mittelteil und einer flachen Rampe, die zusammen beliebig erweiter- und kombinierbar sind, sowohl in der Länge, als auch in der Breite. Bei extrem einfachem Handling.

Rampe
Gerade das Thema Barrierefreiheit ist in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus von Veranstaltern und Behörden gerückt. Bei herkömmlichen Kabelbrücken-Systemen musste häufig ein Kompromiss zwischen rollstuhlgerechtem Zugang und Befahrbarkeit eingegangen werden. Mit der neuen Defender 3 2D ist das anders: An jedes Mittelstück kann eine komplett überfahrbare und gleichzeitig rollstuhlgerechte Rampe mit 6° Steigung angebaut werden. Die flache Steigung erleichtert Rollstuhlfahrern die mühelose Überquerung und ist dabei so stabil, dass sie auch von Staplern und LKW's befahren werden kann.

Das System ist in Länge und Breite beliebig erweiterbar. Die mühelose Begehbarkeit und Sicherheit ist somit auch in Bereichen gewährleistet, in denen drei Kanäle nicht ausreichen, z. B. in der Nähe von Stromgeneratoren oder dem FOH. Ton-, Licht- und Stromkabel sowie Schläuche können einzeln, mühelos und sicher verlegt werden. Der komplett symmetrische Aufbau der Mittelteile erleichtert die Montage und Sie müssen nie wieder nach dem passenden Anbauteil suchen. Auch genaue Aufbaupläne sind nicht erforderlich. Dank dieser Symmetrie kann durch ein Verlegen von Mittelteilen und Rampen im Halbverbund eine optimale Stabilität in Längs- und Querrichtung erreicht und gleichzeitig auf Verlierteile wie Adapter und Knochen verzichtet werden. Die Verbindungen wurden so gestaltet, dass sie über genug Spiel für eine einfache Montage verfügen und dennoch ausreichend Stabilität bieten. Für den Fall, dass die Kabelbrücken ohne Rampen verlegt werden sollen, sind Adapter für die Verbindung der Mittelteile mit der beliebten Defender 3 in Längsrichtung erhältlich.

Technische Daten:
Belastbarkeit: Fahrrad,Fußgänger,Gabelstapler,Hubwagen,PKW,Rollstuhl · Einsatzbereich: Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: befahrbar mit Autos,befahrbar mit Gabelstapler,befahrbar mit Hubwagen,Benzinbeständig,Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt),Ölbeständig,Personenverkehr,Rollstuhltauglich · Material: Polyurethan · Passend für Kabelbrücken: Kabelbrücke DEFENDER® 3 · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Weitere technische Daten: Belastbarkeit: Ca. 5 t bei einer Fläche von 25 x 30 cm
Chemikalienresistenz: Benzinbeständig, Kurzfristiger Kontakt mit Lösungsmitteln, Ölbeständig
Härtebereich: 88 Shore ± 4 A Shore
Flammschutzklasse: B2
Temperaturbereich: -30 bis + 60 °C
Gewicht: 15,654 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 600 x 71 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
DEFENDER by Adam Hall
Kabelbrücken-Besonderheiten:
befahrbar mit Autos | befahrbar mit Gabelstapler | befahrbar mit Hubwagen | Benzinbeständig | Lösungsmittelbeständig (kurzfristiger Kontakt) | Ölbeständig | Personenverkehr | Rollstuhltauglich
Passend für Kabelbrücken:
Kabelbrücke DEFENDER® 3
Belastbarkeit:
Fahrrad | Fußgänger | Gabelstapler | Hubwagen | PKW | Rollstuhl
Material:
Polyurethan
Herst.-Teilenr.:
8690021
Typ (Hersteller-Typ):
3 2D R
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Produkt-Art:
Rampen-Modul
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, DEFENDER by Adam Hall, 8690021, 3 2D R, Kabelsicherung, kabelbrücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,44*
€ 237,30*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,72*
€ 237,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 269,91*
€ 327,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,22*
€ 389,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,25*
€ 356,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.