Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ASP-226 Vakuumpipette (Ø x H) 12 mm x 136.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2798028-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-8394084
EAN/GTIN:
     4064161247090
Suchbegriffe:
Unterdruckaufnehmer
Vacuum Pick-Up Tool
Vakuumgreifwerkzeug
Vakuumpinzette
TOOLCRAFT ASP-226 Vakuumpipette (Ø x H) 12 mm x 136.5 mm

TOOLCRAFT ASP-226 Vakuumpipette

Einfache Bedienung
Starke Saugkraft
Zum Auslöten geeignet
Mit gekrümmtem Saugaufsatz, geradem Saugaufsatz und 3x Saugnäpfen

Zur schnellen Ansaugung kleiner elektronischer Bauteile wie ICs und SMDs geeigneter Absaugstift. Weiche Saugnäpfe sorgen für eine starke Saugkraft und schützen empfindliche Bauteile vor Schäden.

Technische Daten:
Gewicht: 25 g · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 136.5 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Temperaturbereich (Details): 0 °C - 40 °C

Lieferumfang:
Saugnapfstift
Gekrümmter Düsenaufsatz
Gerader Düsenaufsatz
2x Saugnapf (3 mm)
2x Saugnapf (7 mm)
2x Saugnapf (10 mm)
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 136.5 mm
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
136.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Passend für Marke (Löttechnik):
Toolcraft
Spitzen-Größe:
3 mm | 7 mm | 5 mm
Temperaturbereich (Details):
0 °C - 40 °C
Gewicht:
25 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Vakuumpipette
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpipette, vacuum pick up tool, TOOLCRAFT, TO-8394084, ASP-226, 2108045, BT-2108045
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
907
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 16,59*
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 16,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.