Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796038-BP Herst.-Nr.: 000098.0000 EAN/GTIN: 4046436023394 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000098.0000 Pro 100 Drucksprüher 1 l
GLORIA Drucksprüher Pro 100 1 L Sprühflasche mit Flachstrahldüse für Industrie und Handwerk
Das handliche und ölfeste Drucksprühgerät GLORIA Pro 100 überzeugt mit einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar und einem Füllinhalt von einem Liter. Ein stabiler Kunststoffbehälter sowie eine hochwertige Messing Flachstrahldüse (Typ 8002, Sprühwinkel 80°) zeichnen das Gerät aus. Eine hohe Standsicherheit ist dank eines nach innen gewölbten, ebenen Bodens garantiert.
Ausstattung: 1 L Füllinhalt Messing-Flachstrahldüse Leistungsstarke Pumpe Ergonomisch geformter Handgriff Hohe Standsicherheit FKM-Dichtungsmaterial
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1 l · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: Max. Betriebsdruck: 3 bar
Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Material: | Kunststoff | Fassungsvermögen: | 1 l | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,72* | € 23,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,21* | € 23,08* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 17,09* | € 23,55* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 4,99* | ab € 17,69* | € 24,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,51* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|