Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pro 100 1 l Schwarz, Weiß Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pro 100 1 l Schwarz, Weiß Kunststoff
GLORIA Pro 100 1 l Schwarz, Weiß Kunststoff
GLORIA Pro 100 1 l Schwarz, Weiß Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109250858
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000098.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Das handliche und ölfeste Drucksprühgerät GLORIA Pro 100 überzeugt mit einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar und einem Füllinhalt von einem Liter. Ein stabiler Kunststoffbehälter sowie eine hochwertige Messing Flachstrahldüse Typ 8002 mit einem Sprühwinkel von 80° zeichnen das Gerät aus. Eine hohe Standsicherheit ist dank eines nach innen gewölbten, ebenen Bodens garantiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Volumen (l)
1 l
Material
Kunststoff
Bruttovolumen
1.3 l
Betriebsdruck (max.)
3 bar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
728609.0000
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.