Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus MB16AWP LED-Monitor EEK C (A - G) 39.6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 USB-C®, Micro HDMI™


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793358-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07I1-B01370
EAN/GTIN:
     4711081309451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Asus MB16AWP LED-Monitor EEK C (A - G) 39.6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 USB-C®,Micro HDMI™,Kopfhörer-Buchse IPS LED

Dis 15,6 Asus MB16AWP

Bilddiagonale 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel

Energieeffizienzklasse: C (A - G)
Schnittstellen: USB-C®,Micro HDMI™,Kopfhörer-Buchse
Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie

Kabellose Freiheit für jede Aufgabe
Der ASUS ZenScreen™ Go MB16AWP ist ein kabelloser, tragbarer Monitor mit einem 15,6-Zoll-FHD-Panel mit entspiegelter Oberfläche und einem extrem schmalen Rahmen. Außerdem verfügt er über einen eingebauten Akku und ist somit ideal für Benutzer, die ständig unterwegs sind. Das Wireless Mirroring mit Laptops und mobilen Geräten ist über WiFi, Miracast oder AirPlay möglich, und ein ausklappbarer, verstellbarer Standfuß ermöglicht eine Vielzahl von Neigungswinkeln, um eine komfortable Betrachtung zu gewährleisten. Der ZenScreen Go MB16AWP verfügt über zwei USB-C®-Anschlüsse (einen für den DC-Eingang) und einen Mini-HDMI®-Anschluss.

Schlankes und tragbares Design
Der ZenScreen Go MB16AWP ist ideal für das Leben unterwegs. Dank seines schlanken Profils von 11,5 mm passt er problemlos in jede Reise- oder Umhängetasche, und der 7800-mAh-Akku bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 3,5 Stunden - damit ist der ZenScreen MB16AWP überall für Produktivität und Unterhaltung bereit.

Keine Kabel, kein Durcheinander
Integriertes WiFi ermöglicht müheloses drahtloses Mirroring mit iOS-, Android-, Chrome OS- und Windows-Geräten.

Effizientes Arbeiten in jedem Modus
Der ZenScreen Go MB16AWP verfügt über einen G-Sensor, der automatisch die Ausrichtung erkennt und das Display zwischen Hoch- und Querformat umschaltet, während es mit Ihren mobilen Geräten verbunden ist. Der Querformatmodus ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während der Hochformatmodus eine perfekte Ansicht von Dokumenten, Büchern oder Websites bietet.

Für komfortables Betrachten designed
Mit dem ausklappbaren Standfuß lässt sich der ZenScreen Go MB16AWP auf jeder ebenen Fläche aufstellen und bietet eine einfache Neigungsverstellung, um bequeme Blickwinkel und Arbeitspositionen zu gewährleisten.

Entwickelt für komfortable Betrachtung
Darüber hinaus lässt sich der Monitor über ein ¼-Zoll-Stativgewinde an der Rückseite an einem Standard-Stativ oder einer Tischhalterung befestigen.

Umfassende Konnektivität
Der ZenScreen Go MB16AWP verfügt über eine Vielzahl von E/A-Anschlüssen, die für eine Reihe von Geräten geeignet sind. Zwei USB-C-Anschlüsse ermöglichen die Übertragung von Audio- und Videosignalen sowie die Stromzufuhr über ein einziges Kabel. Außerdem gibt es einen Mini-HDMI-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung zu verschiedenen Eingangsquellen.

Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich
Das FHD (1920 x 1080) IPS-Panel liefert atemberaubende Bilder und einen Betrachtungswinkel von 178°, so dass Sie auch bei seitlicher Betrachtung des Bildschirms hervorragende Farben und Kontraste erhalten.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor potenziell schädlichem blauem Licht. Sie bietet vier Filtereinstellungen, auf die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugegriffen werden kann.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Der ZenScreen Go MB16AWP ist mit der TÜV Rheinland-zertifizierten ASUS Flicker-Free-Technologie ausgestattet, die das Flimmern reduziert und so ein angenehmes Seherlebnis gewährleistet. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.

Ausstattung:
15.6-Zoll-FHD-Display mit superschmalen Rändern und Blendschutzbeschichtung
Müheloses kabelloses Mirroring für iOS-, Android- und Windows 10- und höhere Geräte (einschließlich Win 11)
Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit zwei USB Type-C®- und Mini-HDMI®-Anschlüssen sowie einem Kopfhöreranschluss
Zwei integrierte 1-Watt-Lautsprecher mit intelligentem Verstärker
Der integrierte G-Sensor ermöglicht eine automatische Drehfunktion, die automatisch die Ausrichtung des Displays erkennt und zwischen Hoch- und Querformat umschaltet
Der hintere Stativanschluss ist mit jedem Standard-Kamerastativ kompatibel
Eingebauter 7800-mAh-Akku

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: C (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Home · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Art: 60 Hz · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 39.6 cm · Geschwungener Bildschirm: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 226 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C®,Micro HDMI™,Kopfhörer-Buchse · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Touchscreen (Display): Nein

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 226 x 12 mm
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
226 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Display-Diagonale (in cm):
39.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
15 Zoll
Display-Art:
60 Hz
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
C (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C® | Micro HDMI™ | Kopfhörer-Buchse
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Flicker Free-Technologie
Panel-Technologie:
IPS LED
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 348,41*
€ 385,32*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 363,20*
€ 400,41*
€ 6,78*
ab € 368,15*
€ 404,23*
2 Tage
2
€ 2,00*
ab € 367,69*
€ 405,42*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 453,43*
€ 496,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,21*
€ 590,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,18*
€ 571,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,52*
€ 565,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,43*
€ 539,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.