Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus MB166C LED-Monitor EEK B (A - G) 39.6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms USB 3.2 Gen 1, USB-C® IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2793356-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07D3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081273981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Asus MB166C LED-Monitor EEK B (A - G) 39.6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9 5 ms USB 3.2 Gen 1,USB-C® IPS LED

Dis 15,6 Asus MB166C Black

Bilddiagonale 39.6 cm (15.6 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 5 ms
Energieeffizienzklasse: B (A - G)
Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1,USB-C®
Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie

Schlankes und tragbares Design
Der ASUS ZenScreen™ ist ideal für das Leben unterwegs. Dieses elegante, tragbare Display ist leicht und hat ein schlankes Profil, so dass es problemlos in jede Reisetasche passt und jederzeit und überall produktiv einsetzbar ist.

Ein Kabel ist alles, was Sie brauchen
Der ZenScreen MB166C nutzt einen einzigen USB-Typ-C-Anschluss für die Strom- und Videoübertragung von Ihrem Host-Gerät. Das bedeutet, dass Sie mit weniger Kabeln arbeiten müssen und somit einen aufgeräumten Arbeitsbereich erhalten.

Bequem arbeiten
Durch eine ¼"-Gewindebohrung an der Rückseite des Monitors können Sie den ZenScreen MB166C problemlos an einem herkömmlichen Stativ1 oder einer Tischhalterung befestigen.

Effizientes Arbeiten im Hoch- und Querformat
Mit der ASUS DisplayWidget-Software2 erkennt der ZenScreen MB166C automatisch seine Ausrichtung und wechselt zwischen Hoch- und Querformat, während er an Ihr Notebook angeschlossen ist. Der Querformatmodus ist ideal für Präsentationen und Tabellenkalkulationen, während der Hochformatmodus eine perfekte Ansicht von Dokumenten, Büchern oder Websites bietet.

Schützen Sie Ihre Augen mit der ASUS Eye Care Technologie
Die exklusive ASUS Ultra-Low Blue Light-Technologie schützt Sie vor potenziell schädlichem blauem Licht. Sie bietet vier Filtereinstellungen, auf die über das Bildschirmmenü und den Hotkey leicht zugegriffen werden kann.

ASUS Flicker-Free-Technologie
Der ZenScreen MB166C ist mit der TÜV Rheinland-zertifizierten ASUS Flicker-Free-Technologie ausgestattet, die das Flimmern reduziert und so ein angenehmes Seherlebnis gewährleistet. Diese Technologie trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen der Augen und andere Beschwerden zu minimieren, die typischerweise bei stundenlangem Fernsehen auftreten.

Ausstattung:
15,6-Zoll-Full-HD-IPS-Display mit Anti-Glare und ultraschlankem Design, damit Sie unterwegs effizienter arbeiten können
USB-Typ-C-Anschluss (DP Alt-Modus) für Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität mit vielen Geräten
ASUS Eye Care Monitore verfügen über die vom TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaulichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten
Automatische Erkennung der Ausrichtung und Umschalten des Monitors zwischen Hoch- und Querformat über die DisplayWidget-Software
Benutzerfreundliches Design mit integriertem Stativgewinde auf der Rückseite und faltbarer Hülle für vielseitige Anwendungen

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: B (A - G) · Anwendungsbereich (PC): Büro,Home · Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Bildschirmbeschichtung: Entspiegelt · Display-Art: 60 Hz · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 39.6 cm · Geschwungener Bildschirm: Nein · Gewicht: 780 g · Helligkeitswerte: 250 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Monitor-Besonderheiten: Blaulicht-Reduktion,Flicker Free-Technologie · Panel-Technologie: IPS LED · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 226 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Reaktionszeit: 5 ms · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1,USB-C® · Schnittstellen: USB: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Schwenkwinkel: 90 ° · Stat. Kontrastverhältnis: 1000 : 1 · Touchscreen (Display): Nein

Lieferumfang:
Anschlusskabel,Kurzanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 226 x 12 mm
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stat. Kontrastverhältnis:
1000 : 1
Produktabmessung, Tiefe:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
226 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Display-Diagonale (in cm):
39.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
15 Zoll
Display-Art:
60 Hz
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
Marke:
Asus
Schnittstellen: USB:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Anwendungsbereich (PC):
Büro | Home
Geschwungener Bildschirm:
Nein
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Touchscreen (Display):
Nein
2021 Energieeffizienzklasse:
B (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 | USB-C®
Monitor-Besonderheiten:
Blaulicht-Reduktion | Flicker Free-Technologie
Panel-Technologie:
IPS LED
Bildschirmbeschichtung:
Entspiegelt
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Schwenkwinkel:
90 °
Helligkeitswerte:
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Betrachtungswinkel (hor.):
178 °
Betrachtungswinkel (ver.):
178 °
Gewicht:
780 g
Produkt-Art:
LED-Monitor
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 105,55*
€ 132,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 110,70*
€ 138,21*
2 Tage
200
€ 4,90*
ab € 115,23*
€ 143,49*
2 Tage
66
€ 2,00*
ab € 122,17*
€ 152,74*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 185,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,66*
€ 203,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.