|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-87172959 Herst.-Nr.: LM85480 EAN/GTIN: 4020856854806 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Diffusor-Lampe chrom 827-840 GX53 LM85480 LED GX53-Diffusor für verschiedene Anwendungen. Besonderheit: Colorselect. D.h. die Farbtemperatur ist einstellbar auf 2.700 oder 4.000 Kelvin. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Ideal für den Einsatz im Privathaushalt. Weitere Informationen:  |  | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 500 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 400 lm | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Lichtstärke: | 180 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 11,34* | € 11,34* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 8,64* | € 12,67* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 9,74* | € 14,32* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 9,84* | € 14,47* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 9,92* | € 14,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|