|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-D025512 Herst.-Nr.: LM85632 EAN/GTIN: 4020856856329 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Lichtfarbe Warmweiß oder neutralweiß umschaltbar Zum anklemmen an Spiegel bis 8 mm dicke Lieferumfang: AQUA SPL Chrom IP44 CCT 6W-500lm + Anleitung.
Weitere Informationen:  |  | Leistung: | 6 W | Höhe: | 52 mm | Länge: | 151 mm | Sockel: | GX53 | Schutzart: | IP44 | Gewicht: | 220 g | Durchmesser: | 112 mm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Lebensdauer circa: | 25000 h | Raum: | Kinderzimmer + Arbeitszimmer | Lampenform: | GX53 | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Material: | Aluminium + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Herstellerfarbe: | Chrom | Leistung je Leuchtmittel: | 6 W | Lichtstrom Gesamt: | 500 lm | Bauform: | Rund | Schaltungen: | 40000 | Produkt-Art: | LED-Spiegelleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß + Neutralweiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 22,91* | € 22,91* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 16,87* | € 23,67* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,31* | € 23,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 19,65* | € 26,52* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 19,57* | € 26,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|