Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Alta Fly 62T Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=350 x 550 x 190 mm Wasserdicht, Notebookfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2765970-BP
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     ALTA FLY 62T
EAN/GTIN:
     4719856243948
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Vanguard Alta Fly 62T Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=350 x 550 x 190 mm Wasserdicht,Notebookfach

Vanguard Alta Fly 62T Trolley

Der ALTA FLY 62T ist ein Trolley für die Bedürfnisse professioneller Fotografen, die durch die ganze Welt reisen. Er besteht aus haltbaren, kratz- und feuchtigkeitsresistenten Materialien, sodass dieser Trolley viele Jahre auf langen Strecken benutzt werden kann. Für ultimative Sicherheit besitzt er ein 3-Punkt-Sicherheitssystem: ein Schnallenverschluss über dem äußeren Reißverschluss und eine innere Netzklappe mit Reißverschluss über die gesamte Länge, sodass Sie sich keine Sorgen um fremde Hände oder neugierige Blicke machen müssen. Schließlich ist der Trolley auch noch vollständig individualisierbar, sodass Sie über die Innenaufteilung entscheiden können. So können Sie bei Ankunft den Trolley öffnen und finden sofort die richtige Ausrüstung für Ihren Auftrag.
Für den einfacheren Zugriff auf Reisen oder bei der Arbeit lässt sich der gut gepolsterte Innenraum des ALTA FLY 62T vollständig öffnen. Die zahlreichen Trennwände können auf verschiedene Arten angeordnet werden, um 2-3 professionelle DSLRs, 7-11 Objektive (bis 300 mm f/2.8), ein Blitzgerät mit Zubehör oder mit den speziellen Drohnentrennwänden mit dualer Farbgebung eine Drohne mit allem Zubehör zu verstauen.

Das intelligente Packsystem erleichtert Ihnen die Arbeit vor Ort und auf Reisen: In separat gepolsterte Innentaschen passen ein Tablet und ein Laptop bis max. 17“. In die großen Aufsatztaschen mit Innenfächern passt alles, was Sie auf Reisen schnell zur Hand haben müssen: Tablet, Aufladekabel, Smartphone, Reisedokumente, Portemonnaie, Sonnenbrille etc. Die doppellagige große Außentasche kann auch als offene Tragelösung für größere Objekte wie Mantel/Jacke etc. genutzt werden, indem Sie einfach beide Reißverschlüsse öffnen.

Der ALTA FLY 62T ist ein robuster Trolley mit zwei Rädern, einer doppelten Griffstange und optimierten vorderen Standfüßen für mehr Stabilität. Außerdem verfügt er über robuste Tragegriffe oben und an den Seiten sowie einen leicht zu greifenden Griff an der Unterseite, der nur dann zum Vorschein kommt, wenn Sie den Trolley beispielsweise im Flugzeug aus dem oberen Gepäckfach holen möchten. Um gegen alle Widrigkeiten gewappnet zu sein, haben wir den Trolley entlang der Unterseite mit haltbarem, wasserfesten Material, erhöhten Anti-Schock-Füßen und einem vollständigen Regenschutz ausgestattet.
Mit speziellen Stativgurten können Sie Ihr Stativ sicher mittransportieren. Die ganze ALTA EXPERIENCE erleben Sie mit dem ALTA LINK, mithilfe dessen Sie Ihr ALTA PRO Stativ in einer ALTA ACTION Stativtasche mitnehmen können, die mit Ihrem ALTA FLY Trolley verbunden ist!

Technische Daten:
Gewicht: 5180 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Gelb · Innenmaß Breite: 350 mm · Innenmaß Höhe: 550 mm · Innenmaß Tiefe: 190 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht,Notebookfach · Material: Kunstfaser · Passend für (Details): DSLR,Systemkamera · Produktabmessung, Breite: 445 mm · Produktabmessung, Höhe: 660 mm · Produktabmessung, Länge: 280 mm · Tragevariante (Kameratasche): Hand

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 280 x 445 x 660 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Gelb
Produktabmessung, Höhe:
660 mm
Produktabmessung, Länge:
280 mm
Produktabmessung, Breite:
445 mm
Passend für (Details):
DSLR | Systemkamera
Marke:
Vanguard
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
550 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Kamerataschen-Besonderheiten:
Wasserdicht | Notebookfach
Tragevariante (Kameratasche):
Hand
Material:
Kunstfaser
Gewicht:
5180 g
Produkt-Art:
Kamerakoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,97*
€ 353,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.